鉄骨のさび止めに使う商品

鉄骨のさび止めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ローラー」「錆止め」などの商品を紹介します。

錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:432件のレビュー 平均満足度4.20(432)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【特性】速乾、錆止め【仕様】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】150mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.2~1.6【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 鉄骨のサビ止め満足度: 2噴射パターンが、45度斜めに楕円に出るため塗りづらいです。真っ直ぐに噴射するようにするには缶を斜めにする必要があり、残りが少なくなるとガスだけが出て、塗料が残ったまま捨てることになります。
速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
カンペハピオ速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.45(29)
【特長】[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
【用途】表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
【成分】顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤【特性】速乾、さび止め【希釈剤】ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)【乾燥時間(時間)】約3、冬期約6
塗り重ね間隔1日以上
【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【油性 or 水性】油性
お客様の声
用途: 鉄骨サビ止め満足度: 4グレーなんで落ち着いていていいです 乾きも早いしもう少し大きいサイズもアリにしてほしいかな
さび止め サビカット ロックペイント
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ロックペイントさび止め サビカット1缶(16kg)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
【用途】屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。
【指触乾燥時間(分)】10(20℃)【希釈剤】塗料用シンナー【塗り重ね可能時間(時間)】4以上(7日以内)(20℃)【塗布面積(m2)】114~133(1回塗り)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 鉄骨のさび止め満足度: 5塗装後、錆の出が少なく、滑らかに刷毛もすべることで、良い商品だと思います。
無泡ローラー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ無泡ローラー
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.04(23)
【特長】泡が出にくいローラーです。
【用途】鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に
【タイプ】スモール【毛丈(mm)】14【主要材質】ポリエステル【適合塗料】SOP・錆止め
お客様の声
用途: 鉄骨のさび止め満足度: 1とにかく毛が抜ける。

鉄骨のさび止めに使う商品」に関連する商品一覧

さび止めに使う商品

さび止めに使う商品

防錆潤滑剤,リチウムグリーススプレー