除雪機のオーガベアリング交換に使うおすすめ商品

除雪機のオーガベアリング交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルシール」「ベアリングプーラー」「ベアリング」などの商品を紹介します。

ベアリングプーラーセット モノタロウ
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウベアリングプーラーセット1セット
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.00(51)
【特長】ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
【用途】ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
【セット内容】セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)【ねじの種類】プーラーボルト:平行ねじ【サイズ(mm)】18(センターボルト頭部)【適合ベアリング】(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
お客様の声
用途: 除雪機のオーガベアリング交換等満足度: 5薄型でラクラク!
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂
販売価格(税別)
419
税込461
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(207種類の商品があります)
大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.81(27)
【材質】【表面処理】クロメート【頭部形状】六角【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 小型除雪機オーガ部のピンとして満足度: 5強度も十分であり、使用目的に達している。
銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 モノタロウ
販売価格(税別)
89
税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.39(41)
【特長】ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
【用途】YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。
【適合】12Φ用
お客様の声
用途: 除雪機ライトスイッチ満足度: 5リーズナブルな価格で品質も良く大変、満足しています。
また機会があれば購入したいと思います。
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.90(71)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 除雪機の変速機満足度: 5ベアリングは規格品なので寸法・規格が合致すれば市販品で十分。
メーカー扱いの「純正品」は全くもってお金の無駄。
汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MAD MAX(マッドマックス)汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度3.24(33)
【特長】汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
【材質】ステンレス【寸法(幅W×高さH)(mm)】約66×約55
お客様の声
用途: 除雪機のタコメーター満足度: 51500円の価格と見れば最高の品物と思います。線のツナギ方は他の人のツナギ方と同じでした。私の使い方は汎用エンジンのタコメーターですので針の動きの鈍さはきになりません。ギアチエンジする又はエンジンの回転が大きく上下する使い方には合わないと思います。メーター及び針の照明は凄く綺麗です。ただ除雪機のエンジンの最高回転数は1700回転でした。1万回転以上あまつてしまいました。あとでわかりました。回転のセンサーはプラグのすぐ近くで7回転ほどきつく巻いて読み取りました。価格以上に良いできだとおもいます。文句のある人は用途にあつた品物をそれにみあつた価格でかいましょう。
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X1本
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.64(83)
【特長】特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
【寸法T(mm)】8.0【寸法W(mm)】12.5【寸法θ】40
お客様の声
用途: 小型ロータリー除雪機に使用。満足度: 5まだ短時間使用ですが、走行用のVベルトにてスムーズに作動し今のところ満足してます。
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)
249
税込274
特価
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(186種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業オイルシール UD型1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.69(16)
【特長】外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。
回転用として多く使用されています。
【型式】UD【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)【材質】ニトリルゴム(NBR)【使用圧力(MPa)】0.03以下【材質(外周部)】金属
お客様の声
用途: 除雪機のロータリー軸受に使用満足度: 5古い機種のため、純正のオイルシールが製造中止となってあきらめていましたが、充分な状態を保持することができました。

除雪機のオーガベアリング交換に使う商品」に関連する商品一覧

農機のユニバーサルジョイントカバーに使う商品

農機のユニバーサルジョイントカバーに使う商品

エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油,深溝玉軸受 6200番台 ZZ