除雪機のキャブレターOHに使うおすすめ商品

除雪機のキャブレターOHに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「オイルシール」「バッテリー」などの商品を紹介します。

Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ
販売価格(税別)
20
税込22
特価
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
マスオカOリング P(運動用、固定用) NBR
レビュー:266件のレビュー 平均満足度4.68(266)
【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
【材質】NBR(ニトリルゴム)【硬度】70±5【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】120
お客様の声
用途: エンジン発電機のキャブ用満足度: 5低価格ですが、問題なく使用できています。耐油性も大丈夫です。
オイルシール TC型 NOK
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
お客様の声
用途: ホンダ除雪機オーガのメンテナンスで使用満足度: 5サイズもたくさんある中で、シーズン中も以上なく十分なようでした。
Universal 80W-90 カストロール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロールUniversal 80W-90
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.46(68)
【特長】マニュアルトランスミッションディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤをしっかりと保護します。 高温時の安定性に優れています。
【用途】マニュアルトランスミッション用・ディファレンシャルギヤー用
【SAE】80W-90【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】GL-3、GL-4、GL-5【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 除雪機用ギアオイル満足度: 4オーガ用ギアオイルで交換時点の動作状態は良好
強力貫通ドライバー ベッセル
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル強力貫通ドライバー1本
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.81(32)
【特長】軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。
【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】木製【商品構成】単品【刃先マグネット】あり【軸貫通】あり
お客様の声
用途: 除雪機のキャブレターOH満足度: 5前から貫通ドライバーが欲しくベッセルの長いタイプは持っていましたがこれで作業がしやすく思っていた通りで良い商品でした!
大型車用バッテリー PRODA NEO GSユアサ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
GSユアサ大型車用バッテリー PRODA NEO1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.53(19)
【特長】大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA NEOは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。
液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
24ヶ月または6万kmまでの製品保証。
【用途】大型トラック・建設機器用
【形状】(上部)突出【電圧(V)】12(液入充電済み)
お客様の声
用途: 除雪機始動満足度: 5やはりさすがGSユアサだと思いました
一発始動です!
トヨタ純正エンジンオイル SN/GF-5 5W-30 トヨタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トヨタトヨタ純正エンジンオイル SN/GF-5 5W-30
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.68(41)
【特長】API規格 SN、ILSAC規格 GF-5の基準をクリアし5W-30の粘度グレードが要求されるエンジンのための最新オイルです。 優れたベースオイルと耐摩耗添加剤技術により優れた耐摩耗性を発揮しエンジン内部を保護します。 汎用性に大変優れており新旧のほぼ全てのトヨタ車に対応しています。 API CF相当の性能を有しており適合するディーゼル車にご使用して頂けます。
【SAE】5W-30【API】SN【ベースオイル】鉱物油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【ILSAC】GF-5【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 除雪機のエンジンに満足度: 5ホンダの除雪機のエンジンオイル交換に使用。
安くて安心、使いきりでエンジンも調子良いですよ。

除雪機のキャブレターOHに使う商品」に関連する商品一覧

キャブレターのオーバーホール洗浄に使う商品

キャブレターのオーバーホール洗浄に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,VベルトA形(スタンダード)