雨漏れに使う商品

雨漏れに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンシーラント」「コーキング」「液状ガスケット」などの商品を紹介します。

シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダイン
販売価格(税別)
619
税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セメダインシリコーンシーラント 8000(全7色)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.42(79)
【特長】シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
【硬さ】25(Hs)【脆化温度(℃)】-45【伸び(%)】500【耐熱温度(℃)】-40~150【密度】1.02【押出し可能温度(℃)】-15~+50【内容量(mL)】330【主成分】シリコーン系シーリング材【標準使用量】目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート【指触乾燥時間(分)】代表値10分(23℃)【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【特性】脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆【適合プライマー】【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
お客様の声
用途: 雨漏れ用満足度: 5なかなか使い勝手がいい
シリコーン シーラント スワンボンド
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スワンボンドシリコーン シーラント1本(100g)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。 耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。 非流動型は垂れ止めに優れています。 空気中の水分と化学反応をして硬化します。
【用途】自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。 自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。 配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。 ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。 屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
【使用方法】塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。
ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。
押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。
使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
【使用温度範囲(℃)】-60~250【硬化速度】塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.1kg
お客様の声
用途: 雨漏れ満足度: 3水漏れが止まりました。いつまでもつか観察しています。このまま止まればラッキーです。
液状ガスケット301 スワンボンド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スワンボンド液状ガスケット3011本(180mL)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.30(10)
【特長】固形パッキンと併用した時、トルクダウンが少ない為、後刻多くの増し締めが不要です。 乾燥が速いので、併用パッキンへの溶剤の吸収が少なく、パッキンの強度が落ちません。 固形分濃度が高いので、容積収縮が少なく、耐圧性良好で、組立後の漏れがありません。 熱により皮膜強度が向上するので、増し締めによりパッキン穴の破れる事はありません。 強力な密着性皮膜を形成し、併用パッキンの強度も増大します。 美しいアルミ地金色(銀色)をしているので組み付け品の汚染が目立ちません。 ジョイントシートパッキンとの併用は、耐圧効果をはじめ多くの点で特に優れています。
【用途】耐油、耐水、耐熱、耐圧性を要するあらゆる接合フランジ面のシールに適合しています。
【使用方法】接合場所をウエスで清浄し、均一に塗布して約1分後に、接合締め付けをして下さい。
コルクパッキンとの併用時は、塗って直ぐ締め付けず乾いてから締め付けをして下さい。
含有溶剤が塗装面を浸食する場合がある為、不必要面に迄はみ出さぬようにして下さい。
【色】【タイプ】乾性【使用温度範囲(℃)】150まで
お客様の声
用途: 雨漏れ満足度: 5量も多いのに安いので良い。残ってしまったものがいつかたまるか心配です。

雨漏れに使う商品」に関連する商品一覧

オイル漏れ対策に使う商品

オイル漏れ対策に使う商品

オイルシール,ストップリーク エンジンオイル用