電動工具の補修に使う商品

電動工具の補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンセント」「ベアリング」「電源コード」などの商品を紹介します。

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ
販売価格(税別)
72
税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形1個
レビュー:341件のレビュー 平均満足度4.65(341)
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】両側鋼板シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列
お客様の声
用途: 電動工具の補修満足度: 5普通に使っていますが、問題ありません。命に関わる修理でもないので、値段も安く助かっております。
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.59(27)
【種類】プラグ【形状】平刃タイプ【極数】2P【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【差込口形状】2P 15A 125V【対応】RoHS【寸法A(Φmm)】32【寸法B(mm)】50【寸法C(Φmm)】7.5~12【適合圧着端子】(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5【適合電線(mm2)】1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2
VCTF・VCTF(S):2
CTF・RNCTF:1.25・2
【トラスコ品番】255-3732【質量(g)】30【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 電動工具の補修用。満足度: 5ゴムなのでコンクリートの床に落としても大丈夫なので使いやすい。
修理用取替えコード 正和電工
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
正和電工修理用取替えコード1本
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.67(48)
【特長】電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
【色】【電線仕様-種別】S-VCT【電線仕様-芯数】3C【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 電動工具の補修用満足度: 5これはお勧めです、中国製の様な固さも無くしなやかなケーブルで大変使用感も良い
六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【材質/仕上】ステンレス【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】ウィット
お客様の声
用途: 電動工具の補修満足度: 1ステンレスでねじの呼びが1/4インチ、長さが1インチはいいが、山数28のものが欲しかった。
お客様の声
用途: 電動工具の補修満足度: 5内径10.6mm。全長90mm。さや部分の直径22mm。本体に「EPDM」と材質のエンボスがあります。他に、この10-90には、本体に「18」とエンボス表示があります。
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.81(26)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【材質(本体)】SUJ2又は相当軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側鋼板シールド形(スナップリング固定)【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】SUJ2又は相当軸受鋼【ベアリング番台】600
お客様の声
用途: 電動工具の補修満足度: 5天下のミネベアです。もちろん世界の一級品。問題ありません。すごく良いです。しかも、安いので言うことありません。
コードガード8 マキタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電動工具の補修満足度: 5内径8.4mmくらいでした。個体差があるのかもしれません。10 同様に本体に「EPDM」と材質エンボスがあります。他に、この8には、本体に「18」とエンボス表示があります。ちなみに10には「26」と表示あり。
コードガード10 マキタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電動工具の補修満足度: 5全長 110mm。内径10.5mm。さや部分一番太い所(抜け防止のストッパー部分)の直径22mm。