電子部品の半田付けに使う商品

電子部品の半田付けに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「はんだ」「半田ごて」「クリップ」などの商品を紹介します。

巻きハンダ モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ巻きハンダ1巻
レビュー:182件のレビュー 平均満足度4.64(182)
【特長】作業性がよく、発煙も少ない。
【用途】電気・電子機器の配線、接続に
【タイプ】RMA【含有量(%)】(フラックス)3【合金組成(Wt%)】Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
お客様の声
用途: 電子部品の半田付け満足度: 5伸び切れ共にバランスがいいです。
小ピットフラットICにも問題なく利用できます。
今回が2回目の購入になります。
用途: 電子部品のハンダ付け満足度: 5濡れ性も良くニオイも殆ど無く使い勝っては問題無いです。
ツールクリップ モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウツールクリップ1個
レビュー:185件のレビュー 平均満足度4.25(185)
【特長】クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
【用途】はんだ作業時の便利ツールとして。
【幅(mm)】125
お客様の声
用途: 電子部品のハンダ付け満足度: 4ワニ口クリップを含め、角度調節などの可動部を固定する際のつまみネジ部を改良し、ネジの長さ、つまみの形状をコンパクトにすれば、もっと使い易い製品になると感じた。
クリップの角度と距離によって。つまみネジと蝶ナットが干渉し、固定する際に不便を感じる時が有った。
用途: 電子部品のハンダ付け満足度: 4小さな電子部品をプリント基板にハンダ付けする時、便利。
基板の向き(傾き等)を変えられるところが良い。
台座が重いので安定感がある。
PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HAKKO(白光)PRESTO(ストレートタイプ)1本
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.65(51)
【特長】スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
【用途】リレーやコネクターのはんだ付け
【全長(mm)】205【消費電力(W)】20/130 (スイッチオン時)【トラスコ品番】351-4196【種別】ストレート【質量(g)】48【電源(V)】AC100 (50/60Hz)【電源コード(m)】1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
お客様の声
用途: 電子部品の半田付け満足度: 4以前同様の物(good製)を使っていて、使い勝手が良く予備にもう一つ欲しくて探したがもう販売されておらず諦めていた所、この白光のPRESTOを見て購入。
使用感は以前の物同様使い易い。
(急いで半田付けしたい時はボタン押してすぐ半田付け出来るので手放せないアイテムの1つ)
良い点はキャップが付いているので完全に冷める前に工具箱に入れられる。
用途: 電子部品ハンダ付け満足度: 5おおむね気に入って使っているのですが、毎回突然死して買い替えています。ほぼ1年程度使った後に温度が上がらなくなり使えなくなります。ちょっと早すぎる気がしますがね。
こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HAKKO(白光)こて台 ペンシルタイプ用1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.56(16)
【特長】こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
【質量(g)】380【適合】FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934【トラスコ品番】359-7008【ベース寸法(mm)】W84×D186
お客様の声
用途: 電子部品のハンダ付け満足度: 5安定性、使い勝手ともに気に入りました。ハンダゴテを差す穴が樹脂製ですが、熱に強く問題ないようです。ハンダゴテ台のこて先保護部分に隙間がある製品では、作業中に誤って電線などが入ると焼けることがありますが、この台ではがっちりガードされています。台が熱くならないのもいいです。白光の温調ハンダゴテでつかっていますが、他メーカーとの相性はわかりません。単純な構造なのでもっと安くても良いと思います。
すず・鉛はんだ(巻き) HAKKO(白光)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
HAKKO(白光)すず・鉛はんだ(巻き)
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.64(53)
【特長】鉛入り 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い はんだ付けの信頼性が高く、航空事業、宇宙関連などでは現在も主流です。 ヤニ入り
【タイプ】RA【種類】キッコー【規格】JIS Z 3282 A級相当
お客様の声
用途: 電子部品の半田付け満足度: 5何の問題もなく使えてます。量的にちょうど良いものが見つかり満足です。
ヤニがべとつくことがなく使いやすいと思います。
用途: 電子部品のはんだ付け満足度: 3問題ありませんでした。
ヒートクリップ goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ヒートクリップ
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.53(15)
【特長】はんだこての熱から部品を守ります。 狭いところにはL型が便利です。
【材質】アルミ
お客様の声
用途: 電子部品のハンダ付け満足度: 5画像では判断し辛いものが有ったが、想像以上に使い勝手が良かった。
ホビー用ペースト goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ホビー用ペースト1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.82(22)
【特長】ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
【種別】半田付け【成分】ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 電子部品の半田付けに使用満足度: 5普通に使えます。
お客様の声
用途: 電子部品のはんだ付け満足度: 3値段が安いので購入しましたが、耐久性はあまりないかと思います。
長期使用していると、先端が溶けなくなって、サイドに溶けたハンダが移動してしまいます。
ステンレス製ピンセット逆作動 TRUSCO
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOステンレス製ピンセット逆作動1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。
【用途】小物つまみ作業。
【材質】SUS430
お客様の声
用途: 電子部品の半田付け満足度: 5予想したよりも把持力が強力でした。抵抗器,ベタコン 電子部品etc.の半田付け作業に便利です。
温度制御はんだこて HAKKO(白光)
販売価格(税別)
6,398
税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HAKKO(白光)温度制御はんだこて1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.88(16)
【特長】新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
【用途】シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
【消費電力(W)】47【セット内容】本体、ロックキー、取扱説明書【電源(V)】AC100(50/60Hz)【ヒーター】セラミックヒーター【リップル温度(℃)】無負荷時/±1【温度設定範囲(℃)】240~540
お客様の声
用途: 電子部品のハンダ付け満足度: 5クーポン対象で秋葉原のショップ等よりも安価で購入できました。
FX-600への変換部品(B3730)も一緒に用意いただくと何かと便利
なように思います。
(T18規格の細いこて先をつけようとすると必要になります)
通勤圏内で秋葉原に寄れるので容易に購入できましたが、通販で
一緒に購入できた方が便利です。
鉛フリーはんだ(少量) HAKKO(白光)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
HAKKO(白光)鉛フリーはんだ(少量)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】鉛フリー 環境を配慮した鉛を使わない”鉛フリーはんだ” 鉛が含まれないことで融点が高い。 ホビーなど数回はんだ付けするための量。 ヤニ入り
【成分】すず99、銀0.3、銅0.7【タイプ】RA【種類】キッコー【融点(℃)】227
お客様の声
用途: 電子部品の半田付け満足度: 4鉛フリーのためやや溶けにくいが、他製品と比較してもこんなもんだと思う。
鉛フリー用はんだのスタンダードはんだこて HAKKO(白光)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HAKKO(白光)鉛フリー用はんだのスタンダードはんだこて1セット
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【特長】コテ先・ヒート・センサーの一体型のコンポジットチップで強力な温度回復と確実な温度精度を実現。 作業を快適にする、省スペース縦型設計。 こて台の角度は作業に合わせて調節自在。 温度管理機能(設定温度をカードでロック。下限設定温度を設定可能。アラームでお知らせします。デジタルオフセット方式により、温度補正も簡単) 安全設計(静電気対策仕様。各種エラーをブザー又はディスプレイでお知らせ) ロック式スリーブ パワーセーブ機能の性能アップ はんだ飛散抑止
【電源(AC100V)】50/60Hz【ステーション出力】24V【ステーション外形寸法(mm)】80(W)×130(H)×131(D)【ステーション質量(kg)】1.2【こて先アース間抵抗(Ω)】2以下【温度精度】無負担時リップル温度±5℃【制御温度(℃)】200~450【消費電力(W)】75【セット内容】本体(ハッコーFX-951ステーション)、はんだこて(ハッコーFM-2028)、カード、電源コード、耐熱パッド、こて台、取扱説明書・・・各1【こて部消費電力】70W(24V)【こて部リーク電圧】2mV以下【こて部コード(m)】1.2【こて部全長(mm)】188(除コード/こて先2.4Dを付けた場合)【こて部質量(g)】30(除コード/こて先2.4Dを付けた場合)【トラスコ品番】327-2711【質量(kg)】1.2
お客様の声
用途: 電子部品のはんだ付け満足度: 5こてさきの温度の安定性がすごい。連続作業でも温度の上下が少なく作業性が良いので、こて先の値段が高くても価値がある
コードレス半田ごて(電池式) RELIEF
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RELIEFコードレス半田ごて(電池式)1本
レビュー:36件のレビュー 平均満足度3.22(36)
【特長】コードレス(電池使用)で電源に困らない! スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチ! ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利!
【用途】工芸などのホビーや電子機器の組立に…
【本体寸法(mm)】220×50×30【消費電力(W)】15(セラミックヒーター)【付属品】保護キャップ【質量(g)】60(保護キャップ・乾電池含まない)【最高温度(℃)】550【連続使用時間(分)】約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)【使用電池】アルカリ単3乾電池×4本
お客様の声
用途: 電子部品の半田付け満足度: 5スイッチ部分が接触が悪くなるが分解して接点を強く押すように直せば問題なし。
この価格なら十分お買い得。
直す手間が苦なら別の商品がいいかも。

電子部品の半田付けに使う商品」に関連する商品一覧

基板半田付け作業に使う商品

基板半田付け作業に使う商品

ポリイミドテープ 絶縁 耐熱,実体顕微鏡