電気工事士の実技試験練習用の商品

電気工事士の実技試験練習用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ストリッパー」「端子台」「コンセント」などの商品を紹介します。

差込形電線コネクタ ニチフ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ニチフ差込形電線コネクタ
レビュー:134件のレビュー 平均満足度4.82(134)
【特長】電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
お客様の声
用途: 電気工事士の実技試験練習用満足度: 5部材セットを中古で買ったものの、不足品があることに気づいて購入しました。
小ロットを当日発送していただけるのは助かります。
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ダブルコンセント
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.58(31)
【極数】2P【種類】埋込コンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】平刃タイプ【適合電線】【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用【適合プレート】フルカラー3コ用
お客様の声
用途: 電気工事士の実技試験練習用満足度: 5古いセットを購入して、いざ練習開始しようとした際に不足品が多数あることに気が付きました。こういう小ロットのものを当日発送してくれるのはありがたいです。
VVFストリッパー ホーザン
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホーザンVVFストリッパー1個
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.91(45)
【特長】VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
【用途】ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール
【適合】芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯【トラスコ品番】775-7573【質量(g)】210【切断能力】VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 電気工事士の実技試験練習用満足度: 5電気工事士の試験対策としては非常によくできています。
ケーブルカッタもよく切れ、ののじ巻きとVVR、エコ電線を剥く位しか電工ナイフとペンチは不要です。
あちこちにメモリがついているので、製作中にはメジャーを使う必要もありません。
電気工事士の試験を受ける方は絶対買いです。
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
販売価格(税別)
609
税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【端子ねじ】M5×12【端子間ピッチ(mm)】16【定格電流(JIS)(A)】50【材質】ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
【定格絶縁電圧(V)】600【温度上昇】45℃以下(導電金具の温度上昇値)【最大電流(A)】3.5mm2-30
5.5mm2-40
8mm2-50
【適合電線(mm2)】8【準拠規格】JIS C2811【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)【相対湿度】45~85%【使用周囲温度(℃)】-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)【締付トルク(N・m)】2.2~2.8【接続可能電線(mm2)】3.5、5.5、8【定格インパルス耐電圧(kV)】6【耐電圧(V/min)】2500
お客様の声
用途: 電気工事士の実技試験の練習用に購入満足度: 5実技試験の練習用に使用したが、電線を接続するとき、何回かネジの開け閉めを繰り返しても壊れることなく使用できた。
フルカラー埋込パイロットランプ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電気工事士の実技試験練習用満足度: 5練習の際に不足品があったので購入しました。
当日発送で対応していただけるのがありがたいです。
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)
販売価格(税別)
6,298
税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)
軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!
圧着マーク
【用途】E型リングスリーブ(VAスリーブ)用
【全長(mm)】195【質量(g)】290【使用範囲】特小(1.6×2)、小、中【JIS規格】JISC9711
お客様の声
用途: 電気工事士の実技試験練習用満足度: 5リングスリーブ用の圧着工具は大サイズまで圧着できるものを持っていましたが、大きすぎて使いづらいのでこれを後から買いました。
小さくて持ちやすいですし、動作としても問題ないです。
VVFケーブル 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂VVFケーブル1巻
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.61(175)
【特長】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形。
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途です。
【用途】低圧の一般住宅用屋内配線
【種類】電力ケーブル【全長(m)】100【シース厚(mm)】1.5【その他】1m単位での寸法カット品もあります【定格温度(℃)】60【定格電圧(V)】600【適合規格】PSE【絶縁抵抗20℃(MΩ-km)】50
お客様の声
用途: 電気工事士実技試験練習用満足度: 5価格からどうかと思ったが、国産の弥栄電線製が到着しびっくり。
もちろん不満無く満足です。

電気工事士の実技試験練習用の商品」に関連する商品一覧

野球の練習に使う商品

野球の練習に使う商品

牛床革手袋,屋内用 マット