電気配線の接続に使う商品

電気配線の接続に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワッシャー」「ナット」「圧着端子」などの商品を紹介します。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ
販売価格(税別)
119
税込131
特価
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.67(191)
【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
【種類】裸圧着端子【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)
お客様の声
用途: 電気配線接続用満足度: 5作業上何も問題ありません。
平ワッシャー(SUS304) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂平ワッシャー(SUS304)
レビュー:204件のレビュー 平均満足度4.59(204)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質】ステンレス(SUS304)【種類】平ワッシャー【規格】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 5問題なく使えます。
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
レビュー:167件のレビュー 平均満足度4.53(167)
【特長】パック単位の小口販売です。
並目
【材質/仕上】鉄/ユニクローム【規格】1種【ねじの種類】ナット【表面処理】ユニクローム
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 5問題なく使えます
差込形電線コネクタ ニチフ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ニチフ差込形電線コネクタ
レビュー:136件のレビュー 平均満足度4.82(136)
【特長】電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
お客様の声
用途: 電気配線接続での使用満足度: 5差し込みやすく透明部分で差込具合の確認ができるの安心です。
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.70(56)
【特長】JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
【JIS規格】JIS C 2807【使用温度範囲(℃)】-40~+105【定格電圧(V)】300【端子形状】閉端接続子【材質(絶縁体)】ナイロン【難燃性】UL94V-2【色】【種類】絶縁付圧着端子【特性】難燃
お客様の声
用途: 電気配線時の接続に使用満足度: 5材質や形状がしっかりしており、またメーカも信頼性のおけるもので
安心して使用できる。
組端子台 (30A) モノタロウ
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ組端子台 (30A)1個
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.57(65)
【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【端子ねじ】M4【最大電流(A)】1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30【耐電圧(V)】2500【定格絶縁電圧(V)】600【材質】【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 38端子の物も購入しましたが2端子分の1.5倍大きかったです。
収縮チューブ パック品 モノタロウ
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ パック品1セット(7本)
レビュー:96件のレビュー 平均満足度4.65(96)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【長さ(m)】1【特性】絶縁【セット内容】7サイズ各1本【耐電圧】600V【収縮前内径(Φmm)】1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【比率】2:1
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 5収縮の具合も良く、いろいろなサイズがあるので便利です
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
レビュー:167件のレビュー 平均満足度4.51(167)
【特長】パック単位の小口販売です。
【種類】平ワッシャー【規格】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー【表面処理】ユニクローム
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 5問題なく使えます。
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)1パック(100個)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【端子形状】先開形【種類】絶縁付圧着端子【特性】難燃【定格電圧(V)】(UL)300(CSA)600【寸法t(mm)】0.8【材質(絶縁体)】塩化ビニル【最高使用温度(℃)】75(絶縁体)【難燃性】UL94 V-0
お客様の声
用途: 電気配線の接続に使用満足度: 4圧着する道具が合っていないと、潰し過ぎて金属部分が出てしまう。
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ
販売価格(税別)
149
税込164
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 3端子1ヶ毎に出荷管理用バーコードシールが貼り付けられており、それが容易に剥がれずシール剥離剤が必要だった。
多忙極まる現場作業の中で余計な手間が掛かり閉口した。
バーコードシール無しでの出荷管理を切望するが、必要だとしても簡単に剥がせるタイプに変更するべきだ。
スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪魂スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.71(28)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質/仕上】鉄/ユニクローム【種類】スプリングワッシャー【表面処理】ユニクローム
お客様の声
用途: 電気配線の接続満足度: 5問題なく使えます。
絶縁被覆付閉端接続子  (CE型) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ絶縁被覆付閉端接続子 (CE型)1袋(100個)
レビュー:240件のレビュー 平均満足度4.42(240)
【材質】(絶縁体)ナイロン66【色】乳白【種類】絶縁付圧着端子【定格電圧(V)】600【端子形状】閉端接続子【材質(内部)】アルミ合金製(メッキなし)【耐熱温度(℃)】-20~105【難燃性】UL94V-2
お客様の声
用途: 電気配線接続満足度: 5使いやすく間違いのない商品です。また注文したいです。
用途: 電気配線の接続等満足度: 5メーカー類とそんなに変わりはないと思います。
ほんの少し細めなので、圧着端子でのかしめがスムーズに感じます。

電気配線の接続に使う商品」に関連する商品一覧

電気コード接続に使う商品

電気コード接続に使う商品

電装圧着工具,電子工作用はんだこてセット