平素よりモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、弊社で販売しております工場用扇風機(以下、工場扇)におきまして、使用環境により電気部品にサビが発生し、電気が滞留することで一部の部品が発熱し、高温になり発火するという火災事例が発生しました。安全にご使用いただくため、取扱説明書を今一度ご確認ください。以下内容をご確認の上、誤った使用方法に関しましては発火リスクがございますので、直ちに使用を中止していただきますようお願いいたします。
記
【重要な確認事項】
1.使用環境について
屋外・半屋外で雨水がかかる場所、および屋内であっても高温多湿な場所での使用は止めてください。電気部品のサビの発生による発煙や発火の危険があります。
2.長時間の連続使用について
工場扇の標準的な運転時間は、1日8時間を想定しています。24時間の連続使用、さらには数カ月にわたる連続使用は、製品の経年劣化を早め、事故を引き起こす可能性があります。
3.経年について
設計上の標準使用条件は、下記のとおりになります。
標準期間5年[1日8時間、週5日、年110日(夏季間の使用を想定)、周囲温度30℃、湿度65%]
商品を安全にご使用いただくために、付属の取扱説明書をよくお読みください。
【当該製品】
| 製品名 | 品番 | 注文コード | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|
| 工場扇 三脚スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm | MSFX-18 | 31310948 | 三脚スタンド式 取扱説明書 |
| フロア扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm | MSFX-20 | 41526495 | フロア扇 取扱説明書 |
| キャスター扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm | MSFX-22 | 42814364 | キャスター扇 取扱説明書 |
| 工場扇 丸型スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm | MSFX-26 | 50837633 | 丸型スタンド式 取扱説明書 |
| 工場扇三脚スタンド式アルミ羽根 | MSFX-30 | 72968779 | 三脚スタンド式 取扱説明書 |
本件に関するお問合せは、下記窓口までお願いいたします。
【お問合せ窓口】
株式会社MonotaRO
WEBお問合せフォームはこちら
WEBお問合せフォームはこちら
※お問合せ種類は その他 をご選択ください。
お電話窓口 0120-443-509(フリーダイヤル)
受付時間 8:00から18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
[2024.11.27]
MonotaRO Co.,Ltd.