タップスターの新着商品

「タップスターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
キャンペーン情報RSS配信
タップスターZ 日本パワーファスニング
日本パワーファスニングタップスターZ
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
用途適合材:コンクリート。付属品ソケット1本材質炭素鋼表面処理3価クロメート適合材コンクリート
1箱(50本)
¥6,798~税込¥7,478~
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5304材質ステンレス(SUS410)全長(mm)80下穴径(Φmm)9.5ねじ長さ(mm)25表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)1~25最大引張荷重(kN)11.9ねじの呼びM10
1パック(8本)
¥5,698税込¥6,268
翌々日出荷

タップスターZ 日本パワーファスニング
日本パワーファスニングタップスターZ
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
用途適合材:コンクリート。トラスコ品番733-3179材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM16
1箱(10本)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷