ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
- 用途
- 適合材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
- トラスコ品番
- 375-5304
- 材質
- ステンレス(SUS410)
- 全長(mm)
- 80
- 下穴径(Φmm)
- 9.5
- ねじ長さ(mm)
- 25
- 表面処理
- サスガード処理(SG)
- 埋め込み深さ(mm)
- 45
- 適合材
- コンクリート
- 最大取付物厚さ(mm)
- 1~25
- 最大引張荷重(kN)
- 11.9
- ねじの呼び
- M10
- 内容量
- 1パック(8本)
コンクリート用アンカー の新着商品
カテゴリ












![ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品] ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品] メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07554342-261118-02.jpg)




