曜日別特売

タップスターZ

タップスターZ - 日本パワーファスニングタップスターZ - 日本パワーファスニング

インパクトドライバーで簡単に施工できます。

用途
適合材:コンクリート。
トラスコ品番
733-3179
材質
炭素鋼
全長(mm)
100
ねじの呼び
M16
内容量
1箱(10本)
注意
※TP-1610Z-10にはソケットの同梱はございません。
※市販品の12角(二面幅11mm)をご使用下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843061TP-1610Z-10
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする