切削工具の新着商品
「切削工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
驚異の耐久性を実現!。素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)。鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。
幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18
アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削機能を発揮
用途アルミ・銅材質超硬刃数1表面処理ノンコートねじれ角30°
NTツール高さ調整式ドリル用コレットホルダ
ドリル突き出し長さ調整の容易なコレットホルダです。手でガイドリングを回すだけで、刃物の突き出し長さを簡単に調整できます。ガイドリングの回転で簡単にドリルの突き出し量を調節可能。 ?。センタースルークーラント対応。(Max 7MPa) ?。プリセットスクリューでタグ付刃具の確実な回り止め。 ?。コレットの交換のみ刃具サイズの変更可能。
用途穴明け、座グリ用にご使用ください。
NTツールCNC旋盤用ハイドロチャック
CNC旋盤・刃物台での加工品質と工具寿命を向上する高精度ハイドロチャック。 ハイドロ減衰効果により加工時のびびりを抑制。 チャック部、シャンク部ともに油圧式を採用。繰り返し取付精度2μm以下。刃物取付時の芯ズレを解消。
d20L120レンチサイズ(mm)5l150L37
NTツールスーパータイトロックミーリングチャック
高精度、高剛性、高バランス。その全てをこの1本に。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造
NTツールCNC旋盤用クイックチェンジアダプタ
CNC旋盤での工具交換を手早く行うコストパフォーマンスに優れたシステム!。工具交換に伴う機械停止時間を短縮(機外プリセットにも対応)。 自動車メーカー各社に多くの実績を誇るクイックチェンジスタブホルダ KH-Eを採用し、安価にクイックチェンジを実現。 刃物台へのアダプタ取付をサイドロック式ではなく、油圧拡張式を採用している為、高精度加工を実現(芯ズレ解消)
NTツール高精度コレットホルダ
両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適。
質量(kg)5.6d3.5 ~ 22.0B0 ~ 8L255L147 ~ 103D146コレットFDC-22スパナS-5LキャップHDP-22
1本
¥56,980税込¥62,678
3日以内出荷
NTツール高精度コレットホルダ
両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適。
NTツールスリムハイドロチャックブラスター
効能率加工と刃具寿命を追求した「ブラスター」シリーズ誕生!。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。干渉のあるワークのドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上エンドミル加工等にも最適なチャックです。
D346
NTツールハイドロチャックオメガ
抜けない!ビビらない!曲がらない!。ワンランク上の高能率加工を実現!。ワークの取り残しを少なくする事で加工後のゼロカット低減 や次工程の負荷低減 ができます。→サイクルタイムの低減に繋がります!
NTツールクーラントバイトスリーブ
CNC旋盤でのボーリングバーフラット部のクーラント漏れを解決!全てのクーラントをロスなく刃先へ供給!
その他【l4】15適合ボーリングバー専用L160L225l126L313.5D120l35D241D327適合ホルダST・M-PHC, HB-PHC許容圧力(MPa)【クーラント】0.5~7
NTツール高さ調整式 シンクロ用タップホルダ
タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
NTツールスリムハイドロチャック
干渉のあるワークのドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上エンドミル加工等にも最適なチャックです。
質量(kg)1.2L184シャンクC6適合レンチL-4T寸法L135寸法D346
NTツールスリムハイドロチャック
壁際加工の干渉よけに最適な細身設計!。干渉のあるドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上げエンドミル加工にも最適なホルダです。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
NTツール高精度コレットホルダ RCキャップ仕様
両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。