切削工具の新着商品

切削工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,042件中 521560
キャンペーン情報RSS配信
8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
1本
7,998税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング
ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。
用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
1本
15,980税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング
ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。
用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
1本
7,898税込8,688
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
28,980税込31,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

交換ホース(ゴム玉+金具カバー+樹脂スプリング付固定金具) TRIENS
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6154セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタンホース:黒全長(m)ホース:5.7使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6,.5
1本
8,498税込9,348
10日以内出荷

8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
11,980税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6GX
1本
12,980税込14,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

8090_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
8,398税込9,238
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
5,898税込6,488
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
4,398税込4,838
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
19,980税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
19,980税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
3,698税込4,068
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

8081_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ショートチャンファー グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
4,198税込4,618
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
3,798税込4,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート グーリング
ストレート主切れ刃は微細処理されています。
用途高合金鋼および工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼用。67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
1本
9,998税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート グーリング
緩やかなコンケーブ主切れ刃です。
用途高合金鋼および工具鋼、焼入れ鋼用。67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
1本
19,980税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理 グーリング
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理コーナーチャンファー30°
1本
7,998税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理 グーリング
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティング無処理コーナーチャンファー30°
1本
7,998税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理 グーリング
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理コーナーチャンファー30°
1本
6,598税込7,258
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理 グーリング
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティング無処理コーナーチャンファー30°
1本
6,598税込7,258
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理 グーリング
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理
1本
7,198税込7,918
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理 グーリング
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理
1本
9,598税込10,558
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U グーリング
ロングネックの高精度小径エンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。材質超硬コーティングPerroxコート
1本
13,980税込15,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U グーリング
ロングネックの高精度小径エンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。材質超硬コーティングPerroxコート
1本
13,980税込15,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート グーリング
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。トラスコ品番711-7699材質超硬全長(mm)【OAL】79先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7シャンク長ls(mm)36切削径(Φmm)7.6フルート長(mm)【LCF】41接続径(Φmm)【DCON】8
1本
18,980税込20,878
23日以内出荷

6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート グーリング
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
1本
16,980税込18,678
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

6581_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
49,980税込54,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

6580_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
28,980税込31,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
49,980税込54,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

6578_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
37,980税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
37,980税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

6572_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
11,980税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

6570_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
8,598税込9,458
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
6,198税込6,818
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
16,980税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
9,998税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
5,398税込5,938
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ グーリング
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E食付き部の山数3.5~5.5山表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
1本
4,998税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート グーリング
フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番711-2899材質超硬全長(mm)【OAL】47先端角(°)【SIG】180コーティングFireコート刃径公差(mm)n7シャンク長ls(mm)38.8切削径(Φmm)【DC】1.2フルート長(mm)【LCF】4.8接続径(Φmm)【DCON】3
1本
11,980税込13,178
23日以内出荷