制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品
「制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1390はハンディタイプの電磁波テスターです。小型・軽量携帯タイプのため現場や屋外の使用に大変便利です。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。小型軽量タイプのガウスメーターをご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能
付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本
質量(g)約165(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30~300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34
精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)
使用電池単四アルカリ電池 4本
測定範囲(m)0~20μT/0~200G、0~200μT/0~2000G、 1μT=10G
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約60時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G
アズワン品番69-3888-60
使用環境湿度(%)0~80
1個
¥29,980
税込¥32,978
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1392はハンディタイプの電磁波テスターです。データロガー機能により最大16000の測定データを本体に保存可能で付属のRS232Cケーブルを使用してパソコンと接続して電磁波のリアルタイム測定データの解析が可能です。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度を誰も簡単に測定できます。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能、パソコン接続機能、データロガー機能
付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本、RS-232インターフェース、ソフトウェア
質量(g)約165(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30~300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34
精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)
使用電池単四アルカリ電池 4本
測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、 1μT=10G
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約60時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G
アズワン品番69-3888-59
使用環境湿度(%)0~80
1個
¥44,980
税込¥49,478
45日以内出荷
電磁波測定器EMF-822Aは小型ポケットサイズの電磁波テスターです。測定単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)に変更できます。テレビコンピューターモニタービデオ機器蛍光灯等身の回りの電気機器及び高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界から生じる電磁界強度を素早く簡単に測定できます。携帯タイプのためフィールドでの電磁波測定ができる電磁波検知器です。小型軽量タイプの電磁計測機をご提供いたします。
仕様2レンジ切替 / 電池消耗表示
付属品操作マニュアル
質量(g)約165(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30~300
精度±4%FS +3digit
使用電池9Vアルカリ電池1個
測定範囲(m)0~20μT、0~200G
使用環境温度(℃)0~+50
電池寿命約170時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)0.01μT、0.1G
サイズ(mm)131×70×25(本体)
アズワン品番69-3888-63
使用環境湿度(%)0~80
1個
¥41,980
税込¥46,178
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-823は小型・ポケットサイズの電磁波テスターです。小型・携帯タイプのため現場でのや屋外の使用に便利です。20000mG(ミリガウス)までの強い電磁波測定に対応しておりコンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度などを測定することが可能です。誰も簡単に測定できる小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示
付属品操作マニュアル
質量(g)約215(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30~300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24
精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit
使用電池9Vアルカリ電池1個
測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G
使用環境温度(℃)0~+50
電池寿命約170時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10G
アズワン品番69-3888-62
使用環境湿度(%)0~80
1個
¥32,980
税込¥36,278
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-827は小型ポケットサイズの電磁波測定器です。センサー部分が本体と分離していますので電磁波の測定な困難な狭い場所などにも対応します。軽量小型ですが広範囲の測定に対応しております。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。携帯タイプなので持ち運びにも非常に便利です。小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示
付属品操作マニュアル
質量(g)約215(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30~300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24
精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit
使用電池9Vアルカリ電池1個
測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G
使用環境温度(℃)0~+50
電池寿命約170時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10G
アズワン品番69-3888-61
使用環境湿度(%)0~80
1個
¥29,980
税込¥32,978
45日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
毛細管現象により数滴の漏液でも検知可能です。吸液紙有タイプの検知部の消耗品となります。
アズワン品番69-3851-91
1セット(100枚)
¥999
税込¥1,099
33日以内出荷
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)10
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
水深1メートル、24時間水没に耐えられる高防水型アルミダイキャストボックスです。内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待出来ます。上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
用途屋外通信機器、プラント制御機器、気象測定器など、厳しい環境での使用に適しています。
材質(取付ビス)ステンレス
色ホワイト
材質(本体)アルミダイキャスト
使用温度範囲(℃)-40~+105
表面処理粉体塗装(内面無処理)
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)4.0~5.0
材質(ガスケット)導電性シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。
付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4
材質SUS304
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
DW・DWHシリーズ用の取付ベースです。片面保護シート付です。
付属品ナベタッピングM4×8 / 鉄(三価クロメート)×4
材質アルミ板 A1050P t1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ULI-250/260シリーズ、通信監視、分流、ポート結合用途に対応。=========================================================。BB-9PCDT(ULI-252D)。※RS-232 通信を中断せず、PC 側または機器側の通信データを選択して監視できるデータタップ。BB-9PMDS(ULI-262D)。※1 台の RS-232 周辺機器(モデムなど)を 2 台の PC で共有するためのデータスプリッタ。BB-232CDT。※RS-232 の送受信データ(Tx/Rx)を同時に取得・監視できるシリアルデータタップ。=========================================================
動作温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式
質量(kg)1.54
消費電力(W)最大 35
電源100~240V AC (50/60Hz)
適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187
動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間
適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)
LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8
保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)
ファン【冷却】静音ファン×3
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)
ポートRJ-45ポート×8
MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
【ADAM-6015】。 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】。 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】。 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------。用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
遮断弁
その他CPIスイッチつき / 端子箱から見て右側が加硫
電源電圧AC100V
口径弁サイズ1、口径15A
検査成績書つき
1個
¥219,800
税込¥241,780
59日以内出荷
用途に応じたセンサラインナップを用意
用途に応じたセンサラインナップを用意
1個
¥43,980
税込¥48,378
19日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応。8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品
質量(g)280
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
制御出力1電圧パルス出力
制御出力2電流出力
1個
¥189,800
税込¥208,780
24日以内出荷
近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし
質量(g)280
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
制御出力2なし
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)130
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】UL対応品
質量(g)130
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
入力測温抵抗体
制御出力1電流出力
制御出力2なし
1個
¥45,980
税込¥50,578
24日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)280
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
LCDデジタル表示搭載
シリーズ100mmハイブリッド記録計6打点
電源AC100~240V
付加機能トレーサビリティ証明対応・SDカードプレバック機能
1個
¥749,800
税込¥824,780
19日以内出荷
同時動作。・PT10°。・動作 レバーなし。・TIIS パッキン式コネクタのみ。・コンジット R用形状(TIIS防爆)。・銀接点。・低温仕様-40~+60℃。・容器材料 標準形ADC12
1個
¥56,980
税込¥62,678
39日以内出荷
耐熱耐寒形
その他【ヘッド】ローラレバー
1個
¥59,980
税込¥65,978
39日以内出荷
長さ(mm)10.7
極数7
使用温度範囲(℃)-35 ~85
奥行(mm)5.8
定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V
列数(嵌合部)1
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
本体高さ(mm)2.3
適合電線ディスクリートワイヤー
電線被覆外径(mm)0.54~1
開口部(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)32~26
結線方法圧着
ハウジング色ベージュ
1個
¥23
税込¥25
3日以内出荷
防虫用ステンレス製金網付です。 。フィルターは水洗いで再利用可能です。 。ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) 。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 。現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
付属品取付ねじ
材質AES樹脂製
設置場所屋内用
IP等級IP4X
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。□80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 。現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
用途フィルター交換が容易なフード分割式ルーバー
付属品取付ねじ
材質AES樹脂製
設置場所屋内・屋外兼用
IP等級IP44
スーパーエアヒーターSEN+温調器DAC-8EFのセット。高温熱風で非接触加熱が可能、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量(最大100L/min)と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途
温度範囲(℃)【温調器】0~800
制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁
精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点
対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX
電源電圧(V)【温調器】100 200
最大負荷電流(A)【温調器】10
流量精度【温調器】±3
流量制御範囲【温調器】3~100L/min
スーパーエアヒーターSENとデジタル温度調節器のセット品でございます。高温熱風による非接触加熱が可能で、電子部品のハンダ付けなど精密作業に適しています。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。温度調節器DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、コンパクトで装置組み込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途
温度範囲(℃)【温調器】0~800
制御方式【温調器】PID
精度【温調器】±0.3
電源電圧(V)【温調器】100 200
外部入力【温調器】1点
最大負荷電流(A)【温調器】10
イベント出力【温調器】2点
本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセット品です。DFC-20Eが熱風温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。温度制御に加え、質量流量を一定にすることで加熱量を安定化でき、生産条件の再現性向上に役立ちます。安全回路を搭載し、安定した運用が可能です。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、技術の標準化・継承にも有効です。各種警報出力により、異常時には安全回路へ迅速に通知できます。エア制御範囲は1~20L/minで、精密加熱や装置組込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途
出力流量イベント:【温調器】1点
温度範囲(℃)【温調器】0~800
制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ
精度【温調器】±0.3
対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX
電源電圧(V)【温調器】100 200
外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点
最大負荷電流(A)【温調器】10
流量精度【温調器】±2
流量制御範囲【温調器】1~20L/min
イベント出力【温調器】2点
本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-100Eのセット品です。DFC-100Eはデジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化した制御器で、温度と質量流量を精密に制御できます。温度制御に加え、質量流量を一定に保つことで、単位時間あたりの加熱量を安定化し、生産条件の再現性を向上します。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、品質の均一化や歩留まり向上に貢献します。安全回路を搭載しており、装置運用時の安全確保にも役立ちます。エア制御範囲は10~95L/minと幅広く、多様な加熱工程に対応できます。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途
出力流量イベント:【温調器】1点
温度範囲(℃)【温調器】0~800
制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】マイクロフローセンサー
精度【温調器】±0.3
対応エアヒーター:【温調器】SEN
電源電圧(V)【温調器】100 200
外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点
最大負荷電流(A)【温調器】10
流量精度【温調器】±3
流量制御範囲【温調器】10~95L/min
イベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターMAX+温調器DAC-8EFのセット。小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。接着剤、インク、塗装の極小乾燥。小型巻線コイルの曲げ加工。基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程。ハンダリワーク、リペアー用
温度範囲(℃)【温調器】0~800
制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁
精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点
対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX
電源電圧(V)【温調器】100 200
最大負荷電流(A)【温調器】10
流量精度【温調器】±3
流量制御範囲【温調器】3~100L/min
スーパーエアヒーターMAXとデジタル温度調節器のセット品でごす。スーパーエアヒーターMAXは、小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。極小面加熱源として利用でき、ハンダゴテに代わる非接触ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドにも使用可能です。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、装置組み込みにも便利です。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。接着剤、インク、塗装の極小乾燥。小型巻線コイルの曲げ加工。基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程。ハンダリワーク、リペアー用
温度範囲(℃)【温調器】0~800
制御方式【温調器】PID
精度【温調器】±0.3
電源電圧(V)【温調器】100 200
外部入力【温調器】1点
最大負荷電流(A)【温調器】10
イベント出力【温調器】2点