保冷剤・保冷袋の新着商品
「保冷剤・保冷袋の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が身体とジャケットの間に隙間を生み、空気層を確保するので、冷気をキープします。 保冷剤ポケット付きです。
仕様立体構造のハニカムメッシュ生地 保冷剤ポケット前面・背面に各2ヶ所トラスコ品番530-1371材質メッシュ:ポリエステル色ブラック着丈(cm)53
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ミズケイアイスダブルリング「太志くん」
首周りに巻いて使用。22℃以下で自然凍結。2重チューブ構造。抗菌素材。繰り返し使用可能。酷暑の環境でも快適な冷感素材。簡単装着。
用途首周りに巻いて使用。トラスコ品番701-2569材質外側:プラスチック,冷却部:TPU,内容物:PCM幅(mm)340
1個
¥1,698税込¥1,868
翌々日出荷
腕に巻いて使用。2個入り。22℃以下で自然凍結。繰り返し使用可能。酷暑の環境でも快適な冷感素材。簡単装着。腕冷却。2個入り。22℃以下で自然凍結。繰り返し使用可能。簡単装着。面ファスナー付き。凍結までの目安時間:冷凍庫で約10分、冷蔵庫で約20分。ロゴ入りタグ付き
用途腕に巻いて使用。トラスコ品番701-4137材質外側:TPU,内容物:PCM縦(mm)255横(mm)60
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
ミズケイアイスダブルリング「太志くん」
首周りに巻いて使用。22℃以下で自然凍結。2重チューブ構造。抗菌素材。繰り返し使用可能。酷暑の環境でも快適な冷感素材。簡単装着。首筋冷却。22℃以下で自然凍結。2重チューブ構造。抗菌素材。繰り返し使用可能。簡単装着。凍結までの目安時間:冷凍庫で約20分、冷蔵庫で約40分。
用途首周りに巻いて使用。トラスコ品番701-2567材質外側:プラスチック,冷却部:TPU,内容物:PCM幅(mm)380
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ナカバヤシアイスクーラーブロック2個セット
缶やペットボトルと密着して効率的に保冷が可能なアイスブロック2個セットです。
付属品アイスクーラーブロック2個セット、シリコーンバンド付属材質本体材質:HDPE厚さ(mm)48タイプ2個セット縦(mm)130横(mm)250保冷時間(時間)5
衛生環境の整った日本企業が国内で生産した安心安全な日本製です。天然素材由来の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を使用し食料/生鮮食品にお使いいただけます。保冷剤本体を多層構造のアルミ断熱シートで包むことで安定した温度約5℃を長時間保ちます。高い保冷力を持ち35℃の環境下でおよそ約5℃を約4時間維持可能です。冷凍に至らない利点を生かした弁当の運搬が可能となり食中毒の防止に役立ちます。クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬時には食材を過度に冷やして凍らせません。空調服・空調ウェア・クールベスト用にも熱中症対策として安心してお使いいただけます。予め冷凍庫(-18℃以下)で8時間以上凍らせてからお使い下さい。冷凍すれば繰り返し使用でき経済的です。
用途冷凍に至らない冷蔵温度での食料/生鮮食品の運搬。弁当やペットボトルのような飲食物の運搬時の冷却および食中毒防止。安定した冷蔵温度(約5℃)による空調服・空調ウェア内の冷却。クールベスト専用保冷剤として材質ゲル化剤:天然素材由来の国産吸収性ポリマー(高分子吸収体)厚さ(mm)25縦(mm)155横(mm)110保冷時間(時間)35℃の環境下で約5℃を約4時間維持
ミエローブスノーパック 保冷剤 超冷却
商品番号704044-100008の商品です。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。トラスコ品番174-8774材質変性グアーガム、ナイロンポリ厚さ(mm)15縦(mm)65横(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
冷たいものは冷たく食べたいときに使用してください。注意 。食品ではありませんので、食べないで下さい。尖った物・鋭利な物にご注意ください。破れの原因になります。内容物が流出した場合、水で洗い流してください。処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。保冷時間の目安は家庭用冷蔵庫でバラで12時間冷凍し、周囲温度26℃の環境でケーキ箱に入れ、5℃に上昇するまでの時間。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ミエローブスノーパック 保冷剤 ベリー
冷たいものは冷たく食べたいときに使用してください。注意 。食品ではありませんので、食べないで下さい。尖った物・鋭利な物にご注意ください。破れの原因になります。内容物が流出した場合、水で洗い流してください。処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。保冷時間の目安は家庭用冷蔵庫でバラで12時間冷凍し、周囲温度26℃の環境でケーキ箱に入れ、5℃に上昇するまでの時間。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。トラスコ品番174-8765材質CMC(カルボキシメチルセルロース)厚さ(mm)15縦(mm)75横(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(360個)
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
ミエローブスノーパック 保冷剤 ほかほかパック
電子レンジでチンするだけで保温効果を発揮します。湯煎で温めることもでき、繰り返し使用できます。600wの電子レンジで2分、500wで2分30秒加熱してください。環境温度が低く、温かさが足りない場合10秒ずつ再加熱してください。湯煎の場合、沸騰したら火を止めて保温剤を温めてください。加熱の目安 / ご使用の電子レンジによって加熱時間が変わります。加熱時間、加熱方法を誤りますと、袋が破裂する危険性があります。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。トラスコ品番174-8780材質CMC(カルボキシメチルセルロース)厚さ(mm)25縦(mm)160横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
アルミ蒸着フィルム加工で保冷効果があります。生鮮品や冷凍食品等のお買い物に。お弁当箱と水筒が入るのでランチバッグとしても便利です。
材質本体/発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手/ポリエチレン寸法(mm)幅300×高さ260×マチ150
1セット(140個)
¥27,980税込¥30,778
3日以内出荷
アルミ蒸着フィルム加工で保冷効果があります。生鮮品や冷凍食品等のお買い物に。お弁当箱と水筒が入るのでランチバッグとしても便利です。
材質本体/発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手/ポリエチレン寸法(mm)幅300×高さ380×マチ170
1セット(120個)
¥27,980税込¥30,778
3日以内出荷
厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が身体とジャケットの間に隙間を生み、空気層を確保するので、冷気をキープします。 保冷剤ポケット付きです。
材質メッシュ:ポリエステル色ブラック着丈(cm)57