溶接ワイヤーの新着商品

溶接ワイヤーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 18
キャンペーン情報RSS配信
軟鋼用ソリッドワイヤー 東安
スプール:白色。割れにくく頑丈!。産業廃棄物として処理がしやすい!。規格。・AWS:A5.18 ER70S-6。・JIS:Z3312 YGW12
用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接適合型番:YM-28・MG-50T・YM-50T材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅寸法(mm)リール:直径225×高さ104×穴径52線径(Φmm)1主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
1箱(10kg)
5,398税込5,938
3日以内出荷

ステンレス用ソリッドワイヤ 東安
1.通常のステンレス鋼ワイヤより。Si含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善!。2.高能率の溶接が可能!。3.美しいビード外観が得られます!。4.溶着の流動性がよく、車修理にも最適です
用途SUS304L、308Lの溶接に!寸法(mm)リール:直径200×55T穴径(Φmm)52
1箱(2.5kg)
9,498税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極
極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)
特価
32,980税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軟鋼ソリッドワイヤ 東安
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接種別solid0.8×1kg材質カーボンスチール・銅メッキ寸法(mm)【スプール】外径:約100。高さ:約48。取付内径:約16規格AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド線径(Φmm)0.8主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
1箱(1kg)
2,398税込2,638
3日以内出荷

ステンレス用ソリッドワイヤ 東安
SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
用途アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。種別308L-solid0.8×1kg寸法(mm)【スプール】外径100。高さ48。取付内径16線径(Φmm)0.8
1箱(1kg)
2,998税込3,298
3日以内出荷

ステンレス用ノンガスワイヤ 東安
溶接する時、ガスいりません!
用途SUS304等の溶接種別SUSnonGas0.9×0.45寸法(mm)【スプール】外径100、高さ48、取付内径16電流(A)溶接:30~145線径(Φmm)0.9板厚(mm)溶接:0.8~4.0
1箱(0.45kg)
4,998税込5,498
3日以内出荷

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
400MPa級及び490MPa級W仕様耐候性鋼(SMA400W、490Wなど)用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。水素量が極めて低く、耐割れ性が良好です。溶接作業性も良好で、特に水平すみ肉溶接のビード形状及びスラグのはく離性が優れています。
成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.04% / Si:0.35% / Mn:0.80% / P:0.015% / S:0.008% / Cu:0.34% / Cr:0.47% / Ni:0.44%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3320 T49J0T1-1CA-NCC1-UH5該当伸び(%)26引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)100(0℃)
1箱(20kg)
43,980税込48,378
6日以内出荷

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。570MPa級及び590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。使用条件に応じて50~150℃の予熱を行ってください。
成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.05% / Si:0.36% / Mn:1.35% / P:0.009% / S:0.005% / Ni:0.41%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T59J1T1-1MA-N2M1-UH5伸び(%)29引張強度(MPa)620耐圧力(MPa)560吸収エネルギー(J)130(-5℃)
1箱(20kg)
47,980税込52,778
6日以内出荷