スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,127件中 401440
キャンペーン情報RSS配信
モリブデン入りリチウム万能グリース ダブレックス150(No.0) ニッペコ(旧 日本礦油)
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番226-0082材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.0滴点(℃)194融着荷重(N)【高速四球】2450(一般リチウムの約1.2倍)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
38,980税込42,878
4日以内出荷

モリブデン入り シャーシーグリース カートリッジMOCG 420ML ニッペコ(旧 日本礦油)
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。トラスコ品番682-6632材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん黒色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
14,980税込16,478
5日以内出荷

モリブデングリース カートリッジSM 420ML ニッペコ(旧 日本礦油)
土木、建設機械、継手類の耐荷重性を必要とする箇所にご使用頂けます。
仕様耐荷重性が良好なモリブデン含有のリチウムグリーストラスコ品番682-6634材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん黒色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
16,980税込18,678
5日以内出荷

ハブベアリング用グリース カートリッジHD ニッペコ(旧 日本礦油)
車輪のホイールベアリング、ウォーターポンプベアリングにご使用頂けます。
仕様機械的安定性、耐水性に優れるリチウムグリーストラスコ品番682-6633材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
14,980税込16,478
5日以内出荷

ニッペコ ダブレックスAGN-3 ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)ニッペコ ダブレックスAGN-3
有機モリブデンを配合したカートリッジタイプのグリースです
用途高温箇所・高荷重箇所向け材質鉱油・リチウム複合石けん・有機モリブデン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)ほか
24,980税込27,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シャーシーグリース No.2 ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)シャーシーグリース No.2
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。トラスコ品番682-6631材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
1箱
12,980税込14,278
5日以内出荷

ギヤースプレー400ml ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)ギヤースプレー400ml
高粘度の精製鉱油とアスファルトからなるギヤコンパウンドをスプレー化しました。歯車面に強い油膜を作ります。
用途オープンギヤ用(コンクリートミキサー車、ロータリーキルン、ウインチ等)、ワイヤーロープ用、ウォームギヤ用トラスコ品番521-5359容量(mL)400使用温度範囲(℃)-5~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1箱(6本)
9,980税込10,978
10日以内出荷

カルフォレックスDN-067 ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)カルフォレックスDN-067
乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
トラスコ品番671-6178材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
79,980税込87,978
5日以内出荷

LICOREX No.2 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.2 16kg
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
34,980税込38,478
5日以内出荷

LICOREX No.1 420ML ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.1 420ML
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
トラスコ品番671-6182材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合石けん淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
14,980税込16,478
5日以内出荷

(耐熱・耐水・防錆・潤滑)カルフォレックススプレーグリース50ml ニッペコ(旧 日本礦油)
産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。
トラスコ品番671-6184材質主成分:鉱物油淡褐色容量(mL)50容器300mlスプレー缶滴点(℃)290以上防錆力【塩水噴霧1000hr】A級(錆なし)耐水性【30%含水シェルロール】軟化せず融着荷重(N)【高速四球】4900以上(一般リチウムグリースの2.5倍以上)危険物の類別非危険物
1箱(48本)
74,980税込82,478
5日以内出荷

食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG SUMICO(住鉱潤滑剤)
食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。
トラスコ品番429-5895使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(282)動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
1缶
99,980税込109,978
5日以内出荷

食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG SUMICO(住鉱潤滑剤)
食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れる PAOベースのグリースです。高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。焼付き防止性にも優れ荷 重のかかる軸受・摺動部や防錆性の要求される箇所の潤滑にも最適です。
トラスコ品番429-5905使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(280)動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
1缶
99,980税込109,978
5日以内出荷

金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L SUMICO(住鉱潤滑剤)
金型に付着した汚れを除去します。樹脂(成形品)への影響が少ないです。
用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。トラスコ品番682-7859材質石油ナフサ無色透明容量(mL)16000容量(L)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)16000
1缶
16,980税込18,678
5日以内出荷

住鉱 スミプレックスYM-K SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスYM-K
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。黄色使用温度範囲(℃)-10~+200ちょう度321危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20箱)ほか
14,980税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住鉱 スミプレックスMO-K SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスMO-K
耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れるロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。仕様二硫化モリブデン配合で高粘度ベースオイル採用のリチウムコンプレックス石けんグリース。黒色使用温度範囲(℃)-10~+200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20箱)ほか
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

住鉱 スミプレックスEPY SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスEPY
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20箱)
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住鉱 スミプレックスEPM SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスEPM
耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れたロングライフグリース。耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様二硫化モリブデン配合のリチウムコンプレックス石けんグリース。トラスコ品番572-9626黒色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度275容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20箱)
16,980税込18,678
欠品中

住鉱 スミコーマルチグリスEX SUMICO(住鉱潤滑剤)
極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
1缶
30,980税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住鉱 スミコーGSNコート10 SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミコーGSNコート10
優れた耐熱潤滑性と付着性で、塗布作業性も良好。
用途製鋼所の耐火物プレートの潤滑に。仕様グラファイト配合の水溶性潤滑剤。材質グラファイト、特殊水溶性樹脂。灰黒色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
17,980税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住鉱 アリビオグリースFGL SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 アリビオグリースFGL
-50℃の低温化でもグリースの硬化減少が僅少でフリーザー等の低温化で作動する軸受や摺動部にも使用出来ます。酸化安定性と低温流動性に優れた低粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
用途スパイラルフリーザードラムの主軸等の軸受に。蒸気排気ファンの軸受に。茶色使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF H1登録ちょう度326引火点(℃)232動粘度(mm2/s)50(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)ほか
47,980税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

住鉱 ”アリビオグリースFGH” SUMICO(住鉱潤滑剤)
高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。酸化安定性と低温流動性に優れた高粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
用途プラスチック容器等の成型機の摺動部に。粉砕機、大型送風ファンの軸受に。トラスコ品番254-3875茶色使用温度範囲(℃)-40~+200規格NSF H1登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度329容器引火点(℃)245動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
1缶
99,980税込109,978
5日以内出荷

二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤)
二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。トラスコ品番429-5899灰黒色使用温度範囲(℃)-75~+400容量(g)2000化学式MoS2耐薬品性良好(熱硫酸、熱硝酸、王水以外にはおかされない)粒径(μm)[平均]1.4(レーザー解析法)外観灰黒色の軟らかい微粉末危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
33,980税込37,378
21日以内出荷

モリパウダーPB 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)モリパウダーPB 2KG
二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
トラスコ品番548-6331危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
30,980税込34,078
21日以内出荷

モリトンCK-L2 SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)モリトンCK-L2
付着性とせん断安定性に優れます。産業用ガスバルブコック向け二硫化モリブデン配合の高粘度合成油グリースです。
用途大口径コックや産業用ガスバルブコックに。産業用ガスバルクコックに。トラスコ品番254-3868灰黒色使用温度範囲(℃)-10~200容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度305危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3.025kg
1箱(2缶)
43,980税込48,378
30日以内出荷

フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)
フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。
用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。仕様フッ素グリースのリキッドタイプ。トラスコ品番688-9215乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容量(g)1000ちょう度279容器有効成分【濃度】0.1密度1.56cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
27,980税込30,778
5日以内出荷

スミプレックスEPY No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様有機モリブデン化合物配合のリチウムコンプレックスグリース。トラスコ品番572-9620黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)16容量(g)16000ちょう度267容器ペール缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.592kgRoHS指令(10物質対応)対応
1缶
25,980税込28,578
5日以内出荷

スミテックL301 SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックL301
チャーニングタイプで潤滑面への復元性に優れ、精密消音に有効です。
用途小径樹脂ギヤの潤滑に最適。トラスコ品番216-7557淡黄色透明使用温度範囲(℃)-45~140容量(kg)1ちょう度380容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
1缶
11,980税込13,178
4日以内出荷

スミコーマルチグリスEX No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)
極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。焼付き防止性に優れた。リチウムコンプレックス。石けんグリース。
用途製鉄所の連続鋳造設備、熱間圧延機。アスファルトプラント、アスファルトフィニッシャーなどの高温軸受。建設機械のバケットピン、アーム、ブームピン、ブレーカなどの極圧下の軸受。砕石場の穿孔機、削岩機、クラッシャーなど衝撃荷重下の軸受など。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用仕様耐熱・耐水・高荷重用ロングライフグリーストラスコ品番546-5920淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度329容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20箱)
16,980税込18,678
4日以内出荷

グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)
特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃
用途ロータリーキルンのタイヤシェルに。スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。高温下の摺動部、ボルト、ナットにトラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
149,800税込164,780
5日以内出荷

グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)
モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。高温240℃下の集中給油を実現しました。耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。熱風送風機など高温軸受に。製鉄の高温軸受に。製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。その他装置機械の高温軸受に。トラスコ品番377-0224使用温度範囲(℃)-10~240容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.8kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
9,998税込10,998
20日以内出荷

グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167) SUMICO(住鉱潤滑剤)
モリブデン配合のガスコック専用グリースです。低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します。
用途ガスコックの潤滑に。柄子、本体ともに銅系に。トラスコ品番553-5853容量(kg)0.5容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量601g入数6缶RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6缶)
28,980税込31,878
5日以内出荷

ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)
鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶
39,980税込43,978
5日以内出荷

SシリコーンTA 100g SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)SシリコーンTA 100g
用途パッキン、シール等のゴム部品組付け時の挿入性向上に。EPDMに。トラスコ品番254-3874白色透明使用温度範囲(℃)-50~+200規格NSF”H1”登録容量(g)100ちょう度330:0W容器チューブ動粘度(mm2/s)250(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)
16,980税込18,678
5日以内出荷

SBルーブ480 SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)SBルーブ480
耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。機械、装置の部品分解とネジ緩めに。精密機器の軽潤滑に。トラスコ品番376-6036褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-10~70容量(L)0.48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.192LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(20箱)
19,980税込21,978
5日以内出荷

SBマルチスパッタスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)
高張力鋼、軟鋼、ステンレスに適用可能。
用途溶接時に発生するスパッタの付着を防止します。仕様溶接母材用スパッタ付着防止剤。トラスコ品番579-1708材質高張力鋼、軟鋼、ステンレスや耐熱性に優れる多層盛溶接にも。無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)室温 ※使用環境温度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1箱(20箱)
26,980税込29,678
5日以内出荷

SBチェッカー現像液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー現像液 420ml
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の現像液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9616容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.194LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(20箱)
17,980税込19,778
5日以内出荷

SBチェッカー浸透液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー浸透液 420ml
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の浸透液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9630容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(20箱)
17,980税込19,778
5日以内出荷

ハンディロック ガストーチ・ボンベセット CAPTAIN STAG
便利な火起こし、アウトドアレジャーからDIYなどに。強力な火力で火起こしに便利。つまみ操作で簡単火力調節。ワンプッシュ簡単点火。安全なロック機構搭載。
セット内容ガストーチ1、専用ガス容器1材質本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン質量(g)110(ガス容器含まず)連続使用時間10分以内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×210×620(ガス容器含まず)点火方式圧電点火装置火炎温度(℃)[最高]1300発熱量(kW/h)約1,2(約1050kcal/h)(M-7621 ガス容器1本使用時)燃焼時間(時間)約2時間50分(M-7621 ガス容器1本使用時)
1組
2,998税込3,298
翌々日出荷

ハンディロック ガストーチ CAPTAIN STAG
便利な火起こし、アウトドアレジャーからDIYなどに。強力な火力で火起こしに便利。つまみ操作で簡単火力調節。ワンプッシュ簡単点火。安全なロック機構搭載。
材質本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン質量(g)110寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×210×620点火方式圧電点火装置
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷