スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品
「スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。
質量(kg)2.4
長さ(m)10
適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)
接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H
外径11.2
内径(mm)5
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。 30~275°の範囲で任意に調整可能。マグネットごとにON/ OFFスイッチが付いており、簡単に着脱が可能。パイプ、角材、アングルバー、平板等、多様なワークの仮止めを行える。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)197×197×95
質量(kg)2.4
角度(°)30~275
最大牽引質量(kg)50
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3321 YS308
AWS規格A5.9 ER308 該当
用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3321 YS430
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。
質量(kg)15.5
種類酸素Xユニバーサルホース
ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5
ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30
巻取形式手巻式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。
質量(kg)13
種類酸素Xユニバーサルホース
ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5
ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20
巻取形式手巻式
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。
質量(kg)6.7
長さ(m)30
適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)
接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H
外径11.2
内径(mm)5
1本
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。
質量(kg)11
長さ(m)50
適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)
接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H
外径11.2
内径(mm)5
1本
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。
質量(kg)4.5
長さ(m)20
適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)
接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H
外径11.2
内径(mm)5
1本
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)152×130×35
質量(kg)1.4
角度(°)45・90
最大牽引質量(kg)75
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)58×51×23
質量(kg)0.3
角度(°)30・45・60・90
最大牽引質量(kg)11
1組
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度
用途溶接ワークの仮止め
材質鉄、アルミニウム他
寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101
質量(kg)0.5
角度(°)【取回し】360
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)【MLD300】76×51×15【MLD500】127×86×16
質量(kg)【MLD300】0.1【MLD500】0.4
角度(°)306090
最大牽引質量(kg)【MLD300】9【MLD5001】15
1組
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
多彩な形状の溶接ワークに対して垂直、水平方向に仮止めが可能。任意の角度、位置に調整が出来る。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)100×76×32
質量(kg)0.2
最大牽引質量(kg)8
1組
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
溶接ワーク外側から保持して90°のコーナの仮止めを簡単に行える。本体の外縁を使用して、120°と60°の仮止めをつくることが可能。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)83×95×16
質量(kg)0.4
角度(°)60・90・120
最大牽引質量(kg)14
1組
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)59×50×16
質量(kg)0.3
内容2個
角度(°)30・45・60・90
最大牽引質量(kg)10
1組
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め
角度(°)90
多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。30~ 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め
角度(°)30~270
溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)111×95×29
質量(kg)0.7
角度(°)45・90
最大牽引質量(kg)40
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
アポロ ガスリール 本体のみ
質量(kg)8.5
巻取形式手巻式
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ステンレス鋼表面の超強力洗浄剤としてNo.1/2Bなどの除去しにくい手垢や油汚れも完全に洗浄できます。あらゆる汚れを超強力洗浄できます。
性状アルカリ性
1本(10L)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
3つの気泡管に加えて、直角に差し込む気泡管を追加することが出来る、溶接作業用簡易水準器。45° 90°180°の角度を確認可能。差し込み式気泡管は回転可能で、見易さを確保。鋼板に取り付ける際に便利なマグネット、配管に取り付ける際に便利なV字溝あり。測定可能角度:45度、90度、180度
用途簡易水平器
材質アルミニウム、ネオジム磁石他
寸法(mm)152×46×56
質量(kg)0.5
角度の測定範囲(°)45・90・180
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。
用途13Crステンレス鋼用
長さ(mm)1000
色【棒端】紫
JIS規格Z3321 YS410
伸び(%)32.8
引張強度(MPa)528
AWS規格A5.9 ER410該当
関連資料(0.67MB)
0.2%耐力(MPa)310
SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
容量(g)270
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
容量(kg)3.6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
刃物保管時に湿気防止&さび止めに。食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用。塗るだけ簡単!驚きの持続力!!。塗りやすいペン先形状
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などの保管時のさび防止に
成分流動パラフィン100%
品名刃物用防錆潤滑剤
液性中性
危険物の類別非危険物
正味量約30mL
1個(1個)
¥698
税込¥768
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
刃物のさび落としに!。塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!。塗りやすいペン先形状。日本製
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鎌・鍬・立鎌)等のさび取りに
成分リン酸・塩酸・クエン酸・界面活性剤・増粘剤
液性酸性
危険物の類別非危険物
正味量約30mL
1個(1個)
¥598
税込¥658
4日以内出荷
看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止。銀イオン配合により抗菌・防カビ性の向上、基材の耐久性向上と延命化。紫外線を95%以上カット、標準塗装面積10平方メートル
用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止などに。再生塗料 看板 標識 ポスター 褪色防止 劣化防止 腐食防止 抗菌 防カビ
成分水性アクリルエマルジョン、ベンゾフェノン系UV吸収材、n-プロピルアルコール、水、銀イオン配合
主な用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性抗菌・防カビ性
1袋(25kg)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!。・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)。・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)。・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途【適用素材】。 ・鉄、木部。【用途】。 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部。 ・木製の付帯部などの上塗り
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
膜厚(μm)35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
ナットフクロ:Φ6
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
ナットフクロ:Φ6
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:MHGタイプ