スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品

「スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,122件中 801~840件
ヤマダコーポレーションオイルポンプセットST
ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
用途ドラム缶からのオイル小分け 流量(L/min)想定移送流量:10~15 危険物の類別非危険物
1式
109,800 税込120,780
30日以内出荷

ヤマダコーポレーションOTP用ノズルセット
OTPシリーズのノズルセット。
用途オイル移送 仕様耐油ホース+ガンノズル 危険物の類別非危険物
1式
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ヤマダコーポレーションソルベントポンプ
ペール缶(樹脂缶含む)に取付ける塗料ポンプです。
用途塗料の小分け 仕様20Lペール缶(樹脂缶)用 危険物の類別非危険物
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤 使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。 マリンブルー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマダコーポレーショングリースポンプユニット
車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です。
用途車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です 危険物の類別非危険物
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブ ケーブル長(m)2(アースクリップ付き) コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100 定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80 定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29 定格使用率(%)20(100V) 溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0 出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9 電源ケーブル3m
1セット
86,980 税込95,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

エポキシ樹脂セラミック。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。摩耗した金属表面の再生、耐摩耗コーティングとして使用できます。
付属品パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋 使用温度範囲(℃)15~40 耐熱温度(℃)-35~120 可使時間(分)30 引張強度(MPa)22 内容量(kg)2 完全硬化時間36時間 粘度(mPa・s)900 硬化時間(時間)12(強度80%) 危険物の類別非危険物 硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:100 曲げ強度(MPa)35 標準使用量(kg/m2/回)2.2
1個
75,300 税込82,830
翌日出荷

二硫化モリブデン。機械のならし運転、部品の組立、分解の合理化に。優れた潤滑特性で微動腐食の防止にも効果があり、化学的に極めて安定しています。優れた耐圧性をもっています。機械が停止した場合、一般にこれまでの流体潤滑では軸受面で潤滑皮膜が破壊されます。しかしEA920TBの場合は皮膜が破壊されません。したがって金属面の直接接触が防止でき、始動トルクは極めて小さくなり摩耗や焼付きも解消できます。連続フル稼動時間の延長により、生産性を向上することができます。トルク、摩耗の減少による機械の精度保持と動力費の節減、補修期間、部品交換の延長がはかれます。機械の震動、摩擦音を減少させることができます。機械のならし運転用に。新しい機械やオーバーホール後の機械を試運転する前に、ギヤやメタルなどの摺動部に、塗布してください。焼付き、発熱、異常摩耗が防止できます。しかも表面を早くなめらかにし、ならし運転の時間を短縮できます。機械部品の組立、分解の合理的に。ネジのかじりや焼付き防止に。圧入や焼きばめをスムーズにするために。スプレー潤滑剤を塗布してねじ込めばねじ込みがスムーズになります。また約800℃の高温部のねじや水、薬品、腐食ガス、酸、アルカリのかかるネジも容易に分解できます。キー、ピン、シャフト、ベアリングなどの圧入、打ち込み、焼ばめ時のかじりを防止すると同時に、フィットを完全にし組立精度をたかめベアリング、ギヤなどのライフのばらつきを防止できます。摺動部のびびり、スティックスリップの防止に。高荷重、低速の部分、たとえば工作機械のヘッド面などはびびりが発生して困りますが、このようなところのびびりを解消できます。微動腐食の防止に。嵌合部分には表面錆が、えてして発生しがちですがこれを予防できかつ分解を容易にします。メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時にメカニカルシールやOリングをセットする時にシャフトに塗布してください。作動が軽くなり発熱を防止できます。アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために塗布すると離型が良好になり金型の寿命が延びます。機械の組立、修理時にねじ部や嵌合部にハケやヘラなどで均一に塗布後組立ます。塗布箇所が汚れている場合はウエスなどで拭き取ってから塗布してください。ギヤやベアリングなどの摺動部にはハケやヘラなどで塗布し薄い被膜をつくるようにしてください。すでに稼働中の機械で摺動部にグリースやオイルが付着している場合にはウエスで拭き取った後塗布してください。長期間保存した場合分離することがありますが性能には何ら影響がありません。分離した場合は攪拌してから使用してください。特殊合成油を使用していますのでプラスチック(特にスチロール)を侵すことがあります。使用前にプラスチックの有無、侵蝕性を確かめてから使用してください。エアゾール式の場合は使用前に缶をよく振ってください。
内容量(mL)420 使用ガスLPG 危険物の類別非危険物 摩擦係数0.05
1本
6,000 税込6,600
翌日出荷

洗剤、溶剤、クリーニング剤等に使用可。アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸等には使用不可。先端を調整すると噴霧・直射・止水の切替可能。
質量(g)110 容量(L)0.75 寸法(Φ×高さH)(mm)100×200 材質(ノズル)真鍮 材質(タンク)高密度ポリエチレン 吐出量(mL/ストローク)0.75 危険物の類別非危険物
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

噴出し口の切替によって、液体を霧状とストレートに使い分けることができます。ボトルも持ちやすい形状になっています。
材質容器:ポリエチレン 寸法(mm)89×84×243 質量(g)80 容量(L)0.5 危険物の類別非危険物
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

スプレーパターン2種(ノズル2個付き)(直射、拡散)。水量調節可能。プラグ付き。
材質亜鉛ダイキャスト、真鍮、アルミ 全長(mm)790 接続ねじ3/4"BSPオス 危険物の類別非危険物
1本
685 税込754
翌日出荷

プラグ付(3/4”BSP雄ねじ)。水量調節ツマミ付き。スプレーパターン1種(ストリーム)。
材質ABS・亜鉛ダイカスト 全長(mm)150 接続ねじ3/4”BSPメス 危険物の類別非危険物
1個
665 税込732
翌日出荷

つや有りタイプ。ステンレス材の表面補修に。屋内外で使用可能。耐薬品性、耐腐食性、耐候性に優れています。
用途トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理 メタリックブライト 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)400 耐熱温度(℃)―50~300 可使時間(分)10 密度(g/cm3)0.9 硬化時間(時間)10~12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,550 税込2,805
翌々日出荷

耐蝕性と耐候性、防錆効果さらに装飾性(ステンレス光沢)があります。金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。
用途ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに 仕様装飾用 使用温度範囲(℃)-40~110 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物
1本
6,150 税込6,765
翌日出荷

PS-2 アルコール製剤用のスプレーボトルです。容量500ml(危険物用)
危険物の類別非危険物
1ケース(12点)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ニッペホームプロダクツSTYLE ZAKUZAKU
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材。室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面。土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)。ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 容量(L)6 主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面 塗布面積(m2)14 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります) 乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
1缶
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エクセル貿易MACカーテン
有害な溶接アークの紫外線を吸収するため、目を傷めません。溶接作業場に接近する作業関係者が突発的アークにおそわれることをを防ぐことができます。隣接作業者、監督者、訪問者などの目をアークから保護します。難燃材で、しかも自己消化性があるため通常程度の溶接スパッターでは、焼けることはありません。溶接現場で事故や病人が出た場合でも、外部から容易に発見でき、安全対策も万全です。鉄板などの不透明な材料をアークガードに使う場合と違って、明るく開放的な環境のため、作業者の孤独感も無く、能率向上が図れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サクラクレパスボンドタッチ 50ml
幅広い工作材料が接着できます。乾くと透明になるので、作品の出来上がりがキレイです。ノズルが細いので適量出せ、扱いやすいです。アルミラミネートチューブなので、エアバックしにくく、残量がわかりやすいです
材質(本体)エチレン・酢ビエマルジョン系接着剤 質量(g)60 本体寸法(mm)奥行28 本体横(mm)130 本体縦(mm)47 危険物の類別非危険物
1個
209 税込230
3日以内出荷

サクラクレパスクラフト小町 12ml
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています。使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます。細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です。アイロンを使うとより素早く接着できます
材質(本体)エチレン、酢ビエマルジョン系接着剤 質量(g)17 本体寸法(mm)奥行18 本体横(mm)30 本体縦(mm)90 危険物の類別非危険物
1個
129 税込142
3日以内出荷

千代田精機小型圧力調整器
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
1台
48,980 税込53,878
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策。電子機器内のシーリング、コーティング 材質フッ素樹脂 ホワイト 容量(mL)100 適合規格水質試験規格適合品 容量(g)100 危険物の類別非危険物
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
1箱
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等 容量20+4.4~4.8kg(混合割合(Pコン補修用モルタル+水)) 種類Cタイプ 危険物の類別非危険物 硬化時間30~45分(気温35℃)、60~90分(気温30℃)、120~180分(気温20℃)
1箱(5kg×4袋)
9,198 税込10,118
8日以内出荷

関西ペイントアレスクール1液Si
弱溶剤形1液アクリルシリコン樹脂屋根用高日射反射率(遮熱)塗料。赤外線を効率よく反射することで屋根の温度上昇を抑えます。アクリルシリコン樹脂タイプであり耐候性が優れています。温度上昇の要因である赤外線を効率よく反射します。1液なので可使時間の制約がなく扱いやすい塗料です。色彩が鮮やかでツヤのある美しい仕上りが得られます。
用途金属系屋根材(カラートタン・金居折板)、窯業系屋根材(新生瓦・波形スレート)、各種工場、倉庫、車庫などの屋根、体育館・文化施設などの屋根、一戸建住宅・仮設住宅などの屋根 コーヒーブラウン 塗り面積(m2)34~63 希釈剤塗料用シンナーA 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15000mL 油性 or 水性油性 関連資料(0.7MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗り金属屋根の場合:アレスクールプライマー・アレスクールメタルプライマー、窯業系屋根の場合:アレスクールシーラー
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WAT-G70
G70 容量(kg)15 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1個(15kg)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-W10 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg W10 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-YR40 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg YR40 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-N30 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg N30 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WAT-W10
W10 容量(kg)15 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1個(15kg)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-YE20 夏用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg YE20 容量(kg)20 分類夏用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WAT-EG80
EG80 容量(kg)15 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1個(15kg)
23,980 税込26,378
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-W10 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg W10 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-YR40 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg YR40 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-B60 夏用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg B60 容量(kg)20 分類夏用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-B60 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg B60 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-YE20 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg YE20 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-B60 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg B60 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-R50 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg R50 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷