空調・電設資材/電気材料の新着商品

「空調・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,193件中 1,761~1,800件
1台
5,398 税込5,938
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)






1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷

日東化成工業キクネンB-7V
カプサイシン配 合。不乾性 。難燃性優秀。作業性抜群
用途ネズミの侵入口の穴塞ぎに。ビル、工場、倉庫、厨房等のケーブルや配管等の貫通部。無電柱化(電線地中化)工事のケーブルや配管等の貫通部 適合針入度:50(JIS A 5752 (20℃・100g・5sec)) ライトグレー 耐熱性80℃x72hr 比重(水中置換法)2 難燃性UL94 V-0レベル(プラスチック材料の燃焼試験 UL-94に準拠) 耐寒性-20℃x72hr
1個(1kg)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
黒色 種類埋込コンセント 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

共和化学工業所絶縁ゴムブッシング
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。 適合積載荷量:約100kg 質量(kg)約1.1 タイプスタンドタイプ 寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷

共和化学工業所ストロングサドル
コンクリートやブロック壁面の配線の際に使用いただけます
1箱(100個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品プレートねじ(ユニファイねじ)2本付属 適合UL/CSA規格コンセント用 材質ステンレス製
1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和化学工業所ベークノズル
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質6ナイロン
1箱(10個)ほか
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

共和化学工業所はめ込みブッシング
電線管から引き出された電線を保護します
材質ポリエチレン
1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共和化学工業所プラスチックサドル
電線を壁面や柱、床面に固定する際にご使用いただけます
材質ポリエチレン樹脂 関連資料(0.05MB)
1箱(100個)
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり 材質トレックスプレーン 厚さD(mm)11 取付厚(mm)3~5
1箱(100個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり 材質トレックスプレーン 厚さD(mm)11 取付厚(mm)3~5
1箱(100個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和化学工業所立割ガード (小)
電球を保護します
材質ポリプロピレン 適合ソケットベークソケット用
1箱(20個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

共和化学工業所金網ガード
電球を保護します
材質 電力(W)200用 表面処理ユニクロメッキ
1箱(20個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和化学工業所蓋付ガード
電球を保護します
材質ポリプロピレン 適合ソケットゴムソケット用
1箱(20個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

共和化学工業所耐熱ガード
電球を保護します
材質ポリカーボネート 適合ソケットゴムソケット用
1箱(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和化学工業所前面ガード
電球を保護します
材質ポリプロピレン 適合ソケットゴムソケット用
1箱(20個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

共和化学工業所立割ガード (大)
電球を保護します
材質ポリプロピレン 適合ソケットゴムソケット用
1箱(20個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

共和化学工業所蓋無しガード
電球を保護します
材質ポリプロピレン 適合ソケットゴムソケット用
1箱(20個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

共和化学工業所ステップル大足長
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
材質(本体) 寸法A(mm)17.5 表面処理三価クロムメッキ 寸法B(mm)38 材質(絶縁体)ポリプロピレン 適合電線VA2.0×3/VA2.6×3
1箱(200個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

共和化学工業所ステップル
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
寸法(mm)1/2 材質(本体) 寸法A(mm)5 寸法B(mm)14 適合電線0.5×2
1箱(10箱)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

共和化学工業所ステップル特大
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
材質(本体) 寸法A(mm)22.5 表面処理六価クロムメッキ 寸法B(mm)30 材質(絶縁体)ポリプロピレン 適合電線VA8.0×3
1箱(200個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

共和化学工業所クサリ
蛍光灯等を吊るします
材質 表面処理ユニクロメッキ
1箱(30m)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和化学工業所クサリ 40W×1用
蛍光灯等を吊るします
用途40W1灯用 内径(Φmm)37×9 太さ(mm)2.6
1箱(30m)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和化学工業所クサリ 40W×2用
蛍光灯等を吊るします
用途40W2灯用 材質ステンレス 内径(Φmm)37×9 太さ(mm)3.2
1箱(30m)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

共和化学工業所クサリ 110W用
蛍光灯等を吊るします
用途110W用 材質 内径(Φmm)37×9 表面処理ユニクロメッキ 太さ(mm)3.2
1箱(30m)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

共和化学工業所クサリ 20W用
蛍光灯等を吊るします
材質 内径(Φmm)20×5 表面処理ユニクロメッキ 太さ(mm)1.4
1箱(30m)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

共和化学工業所PVCオンカン 5/8
蛍光灯の器具等を吊り下げる際にご使用いただけます
材質ポリプロピレン
1箱(100個)
9,198 税込10,118
4日以内出荷

共和化学工業所絶縁ゴムブッシング
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和化学工業所ワイヤーステッカー
インターホン、自動車、非常ベル、臨時配線等あらゆる配線工事に使用いただけます狭い場所、釘の打てない、打ちたくない所、タイル、ガラス等どんな場所にも使用可能
材質スチール鋼板 表面処理ユニクロメッキ
1箱(200個)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和化学工業所タコキャップ
VAケーブルの端末処理やリングスリーブの絶縁に使用いただけます
材質軟質塩化ビニール
1箱(100個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷