空調・照明・電設資材/電気材料の新着商品

空調・照明・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7,596件中 1,9211,960
キャンペーン情報RSS配信
防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機
1箱(10個)ほか
3,698税込4,068
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

防水キャプコン 耐油Rグレー オーム電機
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー保護等級IP67取付穴径(Φmm)34適合電線径(Φmm)13~20
1箱(10個)
10,980税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水キャプコン 耐候性スリム オーム電機
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
保護等級IP67
1箱(10個)
5,598税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防水キャプコン 耐候性グレー オーム電機
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
トラスコ品番691-4051ライトグレータイプ耐候性保護等級IP67取付穴径(Φmm)21適合電線径(Φmm)13~14
1箱(20個)
6,498税込7,148
9日以内出荷

防水キャプコン 耐候性 黒 オーム電機
1箱(10個)ほか
3,998税込4,398
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

防水キャプコン 耐候性 青 オーム電機
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。分割構造で、コネクタ付きケーブルを簡単施工できます。
トラスコ品番691-0887保護等級IP67取付穴径(Φmm)42適合電線径(Φmm)6~13
1箱(5個)
11,980税込13,178
23日以内出荷

防水キャプコン 耐候ベージュ オーム電機
1箱(10個)ほか
5,198税込5,718
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

防水キャプコン 耐候Rグレー オーム電機
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー保護等級IP67取付穴径(Φmm)34適合電線径(Φmm)13~20
1箱(10個)
11,980税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機
1箱(20個)
6,898税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機
1箱(10個)ほか
4,998税込5,498
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
タイプ耐候性保護等級IP67
1箱(20個)ほか
6,498税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機
1箱(10個)ほか
4,998税込5,498
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

金属カップリング メガフローXパージ付真鍮8.5×12.5ポリウレタンホース用 千代田通商
ワンタッチ接続機能付で、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付です。
トラスコ品番718-1496材質本体:アルミ合金+真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷


貫通金物 泰和電器
泰和電器貫通金物
仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

貫通金物 泰和電器
泰和電器貫通金物
仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


油圧プラグイン継手WEO350 シールキット CEJN(セイン)
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
129,800税込142,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

検圧ニップル用 メタル・ダストキャップ CEJN(セイン)
油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。トラスコ品番683-2438RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,698税込5,168
23日以内出荷

検圧ニップル用 プラスチック・ダストキャップ CEJN(セイン)
油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。トラスコ品番683-2440材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,198税込2,418
23日以内出荷

検圧カップリング 90°エルボー型 M16x2 CEJN(セイン)
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途自動車や油圧装置回路の検圧用。トラスコ品番683-0948材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油相手側取付サイズM16×2 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980税込32,978
23日以内出荷

多機能充電式LEDライトCL27R FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL27R
キャンプから産業用途まで様々なシーンで使用できる、多用途で信頼性の高いアウトドアランタンです。明るさと色温度を無段階に調整できる2つのロータリースイッチを搭載しています。投光照明・スポットライト・スポット&投光照明・レッドライトの4つの機能を備えており、広範囲・長距離にも対応可能で、警告を発したりすることができます。白色と赤色の光源で様々な照明ニーズに対応します。360°回転するマグネットハンドル付で、全方位照明可能です。ランタンハンドルは、マグネットで金属面に取り付け可能です。
用途あらゆる暗所作業。アウトドアトラスコ品番682-8271セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、バッテリーカバー、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)幅(mm)170高さ(mm)51奥行(mm)146保護等級IP66準拠使用電池専用充電池(21700)光源色トリコロールCOB・高品質ルミナスSST20 LED×各1個充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)1600最大点灯時間170時間
1台
15,980税込17,578
当日出荷

吊りボルト振れ止め金具 おむすびくん ネグロス電工
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。ボルト止めのため、確実な固定ができます。既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
トラスコ品番399-5562
1袋(10個)
2,598税込2,858
当日出荷

充電式アニサキスUVライト HDL-2818 ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーション充電式アニサキスUVライト HDL-2818
寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。充電式で繰り返し使用できます(モバイルバッテリー機能付き1200mAh)
材質主なアルミニウム合金本体寸法(mm)直径26×125
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷

充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス)
白色光と赤色光、合計6つのモードであらゆる照明ニーズに応えます。誤作動を防ぐロックアウト機能付きです。使いやすい位置(トップ部分)に配置されたスイッチにより、簡単かつ迅速な操作ができます。
用途暗所での点検・メンテナンス作業に。トレッキングやアウトドアなどの趣味用に。家庭内の災害備蓄品として。付属品USBコードトラスコ品番692-0419材質アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)56ブラック高さ(mm)31.9奥行(mm)40保護等級IP66光源Luminus SST20 white LED×1個、2835 red LED×1個使用電池リチウムイオンバッテリー(950mAh)内蔵充電時間(時間)約3明るさ(Lm)500最大点灯時間112時間
1個
8,198税込9,018
当日出荷

充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ) FENIX(フェニックス)
液晶ディスプレイを採用しているので、明るさレベル・バッテリー残量・充電ステータスを即座に読み取ることができます。過酷な条件下でも使用できるように設計されており、2mまでの水没・1mまでの落下にも対応可能です。270°回転可能なトグルスイッチによりスポットライトとフラッドライトの正確な調整が可能で、片手で簡単に操作できます。
用途ハードな作業現場。トレッキング・洞窟探検・登山などの過酷なアウトドアシーン付属品USBコード、専用充電池(21500V2.0)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3204セット内容USBコード(Type-C)、リチウムイオン充電池(ARB-L21-5000)1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIII硬質アルマイト防錆仕上幅(mm)44.5全長(mm)155.3高さ(mm)155.3奥行(mm)32保護等級IP68色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-5000 V2.0)光源色ルミナスSFT70 LED充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000外径(mm)44.5明るさ(Lm)2800照射距離(m)480最大点灯時間65時間落下耐久(m)1
1個
27,980税込30,778
当日出荷

充電式LEDヘッドライト ”HL45R” FENIX(フェニックス)
付属品USBコード、専用充電池(LP1900)×1個トラスコ品番700-3202材質アルミニウム合金(6061-T6)、ポリカーボネート(PC)幅(mm)50高さ(mm)78.2奥行(mm)44.5保護等級IP66光源ルミナスSFT25R クールホワイトLED + OSRAM GR QSSPA1.23 レッドLED色温度(K)6000-6500使用電池専用充電池充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1900明るさ(Lm)1000照射距離(m)220最大点灯時間240時間落下耐久(m)1
1個
13,980税込15,378
当日出荷

充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM71R
ヘッドランプや懐中電灯として使用できます。親指サイズのスイッチ採用で操作性が向上します。
付属品ARB-L21-5000V20リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)、予備Oリングトラスコ品番552-5081材質アルミシウム合金幅(mm)106ブラック高さ(mm)46奥行(mm)45保護等級IP68使用電池リチウム充電池ARB-L21-5000V20(1個)充電時間(時間)4明るさ(Lm)2700RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)230最大点灯時間400時間落下耐久(m)2
1個
22,980税込25,278
当日出荷

充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト) FENIX(フェニックス)
白色光・赤色光と2種類の光源を備えており、様々な照明ニーズに対応します。ライトテールには強力なマグネットが付いており、磁気のある表面であればハンズフリーで使用できます。付属のボディクリップはポケットや帽子のつば、バックパックのストラップにしっかりと固定できるため、様々な用途でお使いいただけます。ライトヘッドの角度は200度調整が可能なので、多方向への照射が可能です。
付属品USBコードトラスコ品番697-4235セット内容Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質熱可塑性プラスチック(PC-ABS)、アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)35全長(mm)81.2ブラック高さ(mm)81.2奥行(mm)18保護等級IPX6色温度(K)6500使用電池USB充電タイプ(Type-C)充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)700(内臓)明るさ(Lm)150照射距離(m)39最大点灯時間49時間落下耐久(m)1
1個
7,398税込8,138
当日出荷

充電式 LEDクリップオンライト(UVライト) FENIX(フェニックス)
白色光・UVライトと2種類の光源を備えており、様々な照明ニーズに対応します。ライトテールには強力なマグネットが付いており、磁気のある表面であればハンズフリーで使用できます。付属のボディクリップはポケットや帽子のつば、バックパックのストラップにしっかりと固定できるため、様々な用途でお使いいただけます。ライトヘッドの角度は200度調整が可能なので、多方向への照射が可能です。
付属品USBコードトラスコ品番697-4237セット内容Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質熱可塑性プラスチック(PC-ABS)、アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)35全長(mm)81.2ブラック高さ(mm)81.2奥行(mm)18保護等級IPX6色温度(K)6500使用電池USB充電タイプ(Type-C)充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)700(内臓)明るさ(Lm)150照射距離(m)39最大点灯時間49時間落下耐久(m)1
1個
7,898税込8,688
当日出荷


マルチ-X ニップルキット CEJN(セイン)
マルチ-X 交換用ニップルです。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。トラスコ品番683-3939材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR呼び径(ND)25最高使用圧力(MPa)接続時35、分離時35使用流体作動油相手側取付サイズG1(BSP)最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
219,800税込241,780
23日以内出荷

マイクロスイッチ用絶縁ケース オーム電機
取付ピッチ P=25.4 のマイクロスイッチに使用可能です。
用途マイクロスイッチ用絶縁カバートラスコ品番216-2022材質本体:軟質塩化ビニール LS金具:ZAM ねじ・プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259税込285
当日出荷

ポーティングブロック CEJN(セイン)
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途油圧ラインの分岐に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)呼び径(ND)5最高使用圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
28,980税込31,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーアングル シリーズ320ニップル×R1/4 CEJN(セイン)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7784材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~60呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズR 1/4 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
119,800税込131,780
23日以内出荷

ノン・ドリップニップル呼径9mm用ダストキャップ CEJN(セイン)
1箱(10個)
5,998税込6,598
23日以内出荷

ノン・ドリップニップル呼径6mm用ダストキャップ CEJN(セイン)
1箱(10個)
5,198税込5,718
23日以内出荷

ノン・ドリップニップル呼径4mm用ダストキャップ CEJN(セイン)
1箱(10個)
4,698税込5,168
23日以内出荷

ノン・ドリップニップル呼径19mm用ダストキャップ CEJN(セイン)
1箱(10個)
7,998税込8,798
23日以内出荷

ノン・ドリップニップル呼径14mm用ダストキャップ CEJN(セイン)
1箱(10個)
6,598税込7,258
23日以内出荷