空調・照明・電設資材/電気材料の新着商品

空調・照明・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7,596件中 1,8811,920
キャンペーン情報RSS配信
スケール除去液 SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)スケール除去液
洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。標準使用濃度:2%。1回分使用量は1Lボトル1本と使いやすくなっています。
用途サラヤジェット式洗浄機槽内のスケール除去に。トラスコ品番176-0527材質ボトル:PE/キャップ:調査中幅(mm)90高さ(mm)244奥行(mm)90容量(L)1希釈倍率原液RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3本)
1,798税込1,978
当日出荷

シートフックD型 水本機械製作所
水本機械製作所シートフックD型
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
1個
529税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショルダータイプアイボルト ニューストロング販売
ニューストロング販売ショルダータイプアイボルト
ロープ、鎖、ワイヤーなどを通して使用可能です。重量物の吊り上げに使用出来ます。
用途重量物のプレートブロックなど吊上具に。セット内容単品材質スチール(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
319税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

コーナーすっきりクリップ カドノクリップ ソニック
1箱(5個×4個)
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーブル固定・保護用コルゲートグランド Mねじ 日機
材質はナイロン66のため、防塵性、防水性に優れています。精密機械、制御盤などでコルゲートチューブを固定します。
トラスコ品番709-1927材質ナイロン66取付ねじM20×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,298税込6,928
4日以内出荷

ケーブル固定・保護用ケーブルグランド Mねじ 日機
材質はナイロン66のため、防塵性、防水性に優れています。精密機械機、制御盤などの電線やケーブルを固定・保護します。
材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ケーブルキャリアE-CC-380 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ケーブルキャリアE-CC-380
ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分なストレスをかけず、コネクターやケーブルの保護としてご使用いただけます。
用途コネクターやケーブルの保護に。トラスコ品番584-1500材質鋼(ニッケルめっき)W420H64D10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798税込9,678
4日以内出荷

カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス)
【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 アームを開いた状態で仮止めができるため、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。
用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ステンレス(SCS14)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
1個
39,980税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オーガー MARVEL CORPORATION(マーベル)
MARVEL CORPORATION(マーベル)オーガー
中空壁用です。亜鉛合金ダイカストです。
トラスコ品番130-9872セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り高さ(mm)43.5適合母材石膏ボード
1箱(25個)
2,198税込2,418
4日以内出荷

ウェルナット(スリーブタイプ)C-620-SV M6ゴムナット ポップリベット・ファスナー
片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。
用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6140材質ボディ:クロロプレンゴム、ナット:銅合金全長(mm)22下穴径(Φmm)13.9適合ねじM6×1.0ナット外径(Φmm)13.8フランジ厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)0.5~2.0
1箱(1000個)
139,800税込153,780
10日以内出荷

”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2478材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
259,800税込285,780
25日以内出荷

”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。トラスコ品番633-9312材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR取付相手側:Rc1/4使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
109,800税込120,780
25日以内出荷

”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
62,980税込69,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-0892材質本体:真鍮(クロムメッキ)取付相手側:G 1/4 オネジ使用温度範囲(℃)-5~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
64,980税込71,478
25日以内出荷

ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740 ZEXUS(ゼクサス)
明るさ最大1300ルーメン(ブースト時)です。フォーカス付きで照射角度の変更可能です。
付属品ベルクロベルト、ヘッドベルト、USBケーブル(Type-C)、マイクロBトラスコ品番645-3657材質ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)42奥行(mm)37保護等級IPX4相当使用電池専用充電池ZR-03充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)1300最大点灯時間46h
1個
16,980税込18,678
当日出荷

X21R フローティングチャージケーブル X21R フローティングチャージケーブル LED LENSER
X21Rなどのライトを充電するためのフローティングチャージケーブルです。
トラスコ品番712-3379適合機種P17R、P17R Core、M17R、X21R、X21R.2、i17R長さ(mm)620幅(mm)30高さ(mm)620品名X21Rなどのライトを充電するためのフローティングチャージケーブルです。奥行(mm)30
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

SS-HF-16MXB 排気フィルター スイデン
1個
969税込1,066
5日以内出荷

POP ナット”カレイプレスナット”(ステンレス) ポップリベット・ファスナー
専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付けに。トラスコ品番159-6203材質ステンレス(オーステナイト系)寸法(mm)3.0×0.9(H×h)穴径(Φmm)加工物:4.5呼び径M2.5×0.45二面幅B(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)1
1箱(2000個)
499,800税込549,780
10日以内出荷

LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス)
お部屋のすみずみまで明るい広配光のLEDシーリングです。
用途お部屋全体が明るい調光モデルです。付属品アダプタ×1個、リモコン×1個、リモコンケース×1個、単四乾電池×2本材質乳白色アクリルカバー長さ(mm)434幅(mm)434高さ(mm)128電源(V)100外径(Φmm)434定格寿命(時間)40000機能防虫:虫の入りにくい構造光源色電球色切タイマー60・30(分)調光機能LED常夜灯:3段階
1台
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LEDクリップライト EXHEART
クリップ式で配管などに挟んで使用できます。角度も自由に調節可能です。バッテリー残量はLED表示で分かりやすいです。背面マグネット2箇所付きです。
トラスコ品番714-6460幅(mm)150全長(mm)150高さ(mm)65奥行(mm)72保護等級IP54、IK08使用電池リチウムイオン充電池光源色昼光色充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)1200最大点灯時間high3、mid6.5、low13
1台
5,298税込5,828
4日以内出荷

ECOバルブ(1/4仕様) BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズECOバルブ(1/4仕様)
従来品のコントロールバルブからの追加機能。ローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけで締め付けが可能です。ホースが絡まらないスイベル機能付きです。高耐圧、耐圧試験ができます。
用途サービスポートが1/4フレアの空調機、冷凍機に於けるガスチャージ、真空引き時のムシ押し用として。トラスコ品番713-9095常用圧力(MPa)5.5
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷

Bluetooth搭載 デジタルマニホールドセット BBKテクノロジーズ
Bluetooth機能搭載で専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空引きモード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。付属チャージホースは先端金具にスイベル機構を採用、ホース接続部が供回りする事は無く、接続部が緩みません。マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。
用途エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。仕様付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付付属品ロータリーホースセット(RH-S)、ケース(BSC350)トラスコ品番714-2171接続口径5/16フレアケース寸法(mm)幅355×奥行340×高さ115対応冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)連続使用可能時間100低圧連成計(MPa)-0.1~5.5高圧連成計(MPa)-0.1~5.5
1個
43,980税込48,378
翌々日出荷

Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ
Bluetooth機能搭載により、専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空モード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。
用途エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。仕様付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付トラスコ品番714-2170寸法(mm)110×75×135接続口径5/16フレア対応冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)連続使用可能時間100低圧連成計(MPa)-0.1~5.5高圧連成計(MPa)-0.1~5.5
1個
27,980税込30,778
翌々日出荷

AT300用防水パッキン 日動工業
用途AT300、AT500シリーズ、ATL50、ATL90、ATL100シリーズの交換用パッキン。トラスコ品番162-2009適合本体AT300材質耐熱樹脂
1個
369税込406
当日出荷

(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)
上部、下部ともローラー保持により、扉の開閉がスムーズな折戸システムです。本製品はアルミフレームサポートシステム専用です。センターヒンジは開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能をそなえています。
用途アルミフレーム。トラスコ品番826-5402材質ステンレス鋼製(SUS316)、仕上:バレル研磨幅(mm)13.8高さ(mm)7.5奥行(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
4日以内出荷

(120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)
インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。
用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6763材質ステンレス鋼製(SUS316)適合溝幅(mm)8締付トルク(N・m)3(30.6kgf・cm)~5.4(55.1kgf・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
4日以内出荷

(120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)
インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。
用途アルミフレーム。トラスコ品番752-5656材質ステンレス鋼製(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
4日以内出荷

(120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6761材質ステンレス鋼(SUS316)/バレル研磨幅(mm)5.9高さ(mm)17.3奥行(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM3
1個
219税込241
4日以内出荷

高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。ライトは360°角度調整可能です。僅か50gの超軽量ボディです。バンドにつけてヘッドライトとして、取り外してペンライトとして使用できます。ライト本体にクリップとマグネットが内蔵されています。付属マウントを使用して帽子のツバに付けられます。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1373セット内容ライト本体、ヘッドバンド、キャップ取付用マウント、USB充電ケーブル(1m)材質アルミニウム幅(mm)95高さ(mm)26奥行(mm)21消費電力(W)1.9保護等級IP65色温度(K)2500~6500使用電池充電式リチウムイオン電池充電時間(時間)2.5耐衝撃性IK07明るさ(Lm)75/150照射範囲115°演色指数(Ra)95最大点灯時間3.5時間(75lm使用時)/1.75時間(150lm使用時)
1台
10,980税込12,078
当日出荷

高演色ヘッドライト ”I-MATCH4” スキャングリップ
ヘッドライト型高演色ライトです。明るさは無段階で調整可能です。モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。光源色(K)を5段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様CIE(国際照明委員会):013.3-1995付属品USB充電ケーブル:1本、充電用アダプター:1個トラスコ品番705-4928材質本体:樹脂幅(mm)100高さ(mm)41奥行(mm)50保護等級IP65充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)25-250
1台
16,980税込18,678
当日出荷

高圧油圧アダプター G 1/4 CEJN(セイン)
様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
43,980税込48,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高圧油圧アダプター G 1/4 CEJN(セイン)
様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
39,980税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高圧油圧アダプター CEJN(セイン)
様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
39,980税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高圧油圧アダプター CEJN(セイン)
様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
37,980税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

高圧シール ボンデッドシール 1/4 平行オネジ(tredo/dowty) CEJN(セイン)
高圧製品用ボンデッドシールです。
用途高圧製品用。トラスコ品番684-1005材質スチール/NBRシール最高使用圧力(MPa)150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
32,980税込36,278
23日以内出荷

防爆型LEDヘッドライト ”EX-VIEW”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。130gと非常に軽量です。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。スポットライトとメインライトを使い分け出来ます。ランプはバンドから取り外してハンドランプとして使用したりマグネットで金属面に固定できます。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1382材質プラスチック幅(mm)90高さ(mm)52奥行(mm)40保護等級IP65使用電池充電式リチウムイオン電池明るさ(Lm)100/200最大点灯時間2.5時間
1台
15,980税込17,578
当日出荷

防水キャプコン 耐油性ロング オーム電機
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
トラスコ品番691-4042保護等級IP67取付穴径(Φmm)21適合電線径(Φmm)13~14
1箱(20個)
4,998税込5,498
9日以内出荷

防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機
1箱(10個)ほか
3,698税込4,068
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

防水キャプコン 耐油性、黒 オーム電機
1箱(10個)ほか
5,798税込6,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
保護等級IP67
1箱(10個)ほか
3,698税込4,068
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)