ねじ・ボルト・釘の新着商品
「ねじ・ボルト・釘の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途外壁鋼板+鉄鋼に。
種別全ねじ
材質鉄/三価クロムクロメート
頭部六角(HEX)
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途外壁鋼板+鉄鋼に。
種別全ねじ
材質ステンレス/SUS410
頭部六角(HEX)
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途外壁鋼板+鉄鋼に。
種別半ねじ
材質鉄/三価クロムクロメート
頭部六角(HEX)
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途外壁鋼板+鉄鋼に。
種別半ねじ
材質鉄/ディスゴめっき
適合板厚(mm)6.0まで
頭部径(Φmm)【最大】13、【最小】12.4
ねじの呼び6mm
頭部六角(HEX)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)70
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途外壁鋼板+鉄鋼に。
種別半ねじ
材質ステンレス/SUS410
頭部六角(HEX)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトゲージ/C型鋼・石膏ボード取り付けに最適なドリルねじです。
用途軽天材等の取付に。
種別全ねじ
材質鉄/三価クロムクロメート
適合板厚(mm)2.3まで
頭部径(Φmm)【最大】8.2、【最小】7.8
ねじの呼び3.8mm
頭部皿スーパーラッパ
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトゲージ/C型鋼・ケイカル板、フレキボード取り付けに最適なドリルねじです。
用途軽天材等の取付に。
種別全ねじ
材質鉄/三価クロムクロメート
適合板厚(mm)2.3まで
頭部径(Φmm)【最大】7.2、【最小】6.8
ねじの呼び3.8mm
頭部皿スーパーフレキ
RoHS指令(10物質対応)対応
金属屋根+スレート瓦+下地木材のすべてに下穴なしで一発貫通可能なドリルねじです。スレート瓦最大4まで貫通可能です。
用途金属屋根の浮き上がり防止に。
材質鉄/三価クロムクロメート
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)1
刃先(mm)7
ねじの呼び4.5mm
頭部サークルヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。
用途吊子+鉄骨に。
種別全ねじ
材質鉄/三価クロムクロメート
頭部シンワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。
用途吊子+鉄骨に。
種別全ねじ
材質ステンレス/SUS410
頭部シンワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。
用途吊子+鉄骨に。
種別半ねじ
材質鉄/三価クロムクロメート
適合板厚(mm)3.2まで
頭部径(Φmm)【最大】12、【最小】11.3
ねじの呼び5mm
頭部シンワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。
用途吊子+鉄骨に。
種別半ねじ
材質ステンレス/SUS410
適合板厚(mm)3.2まで
頭部径(Φmm)【最大】12、【最小】11.3
ねじの呼び5mm
頭部シンワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低く、金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。
用途吊子+鉄骨に。
種別全ねじ
材質鉄/三価クロムクロメート
適合板厚(mm)3.2まで
頭部径(Φmm)【最大】10.3、【最小】9.7
ねじの呼び5mm
頭部サークルヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低く、金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。
用途吊子+鉄骨に。
種別全ねじ
材質ステンレス/SUS410
適合板厚(mm)3.2まで
頭部径(Φmm)【最大】10.3、【最小】9.7
ねじの呼び5mm
頭部サークルヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。
用途外壁鋼板+鉄骨に。
種別全ねじ
材質鉄/三価クロムクロメート
頭部PAN(ナベ)
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。
用途外壁鋼板+鉄骨に。
種別全ねじ
材質ステンレス/SUSXM7
頭部径(Φmm)【最大】8、【最小】7.64
ねじの呼び4mm
頭部PAN(ナベ)
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。
用途外壁鋼板+鉄骨に。
種別全ねじ
材質ステンレス/SUS410
頭部PAN(ナベ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル長さ15mmの特殊刃先が鉄骨下地12mmまで貫通可能なドリルねじです。
用途鉄骨下地材12mmまでの施工に。
種別全ねじ
材質鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)38
適合板厚(mm)12まで
二面幅(mm)8
刃先(mm)15
ねじの呼び5.5mm
頭部HEX(六角)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
鉄骨下地へALC板を取り付けるのに使用するねじです。
用途ALC板への取付に。
種別半ねじ
材質鉄/クロメートメッキ
長さ(mm)60
適合板厚(mm)3.2まで
頭部径(Φmm)【最大】12.8、【最小】12.2
ねじの呼び5mm
頭部四角穴
ねじ部長さ(mm)37
1箱(300本)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
木質系下地へ(ALC板50mm以下)を取り付ける際に使用するねじです。
用途ALC板への取付に。
種別半ねじ
材質鉄/クロメートメッキ
長さ(mm)70
頭部径(Φmm)【最大】11.8、【最小】11.2
ねじの呼び5mm
頭部四角穴
ねじ部長さ(mm)45
1箱(300本)
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
金属屋根改修用ビスです。
用途薄鋼板(相手材)+スレート瓦(相手材)+木質材(相手材)に。
種別半ねじ
材質鉄/クロメート
長さ(mm)45
頭部径(Φmm)【最大】10、【最小】9.5
ねじの呼び3.8mm
ねじ部長さ(mm)34
1箱(180本)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ウッドデッキ用ビスです。
用途ウッドデッキ材(相手材)+木材(下地材)に。
種別半ねじ
材質ステンレス/SUSXM7
色ブロンズ
頭部径(Φmm)【最大】10.3、【最小】9.8
ねじの呼び5.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のねじは右回り(時計回り)に回すことで締め付けられますが、左ねじは反対方向にねじが切ってあるため、通常方向(時計回り)に回すとゆるんでいきます。
材質ステンレス
ねじ締め方向左
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。・締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。・ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
用途・ねじの戻り止め・脱落防止。・機器・装置構造体/一般産業機械
ねじ山種類M(並目)
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。・アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。・分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。
用途・かじり・焼きつき防止。・反射防止。・光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置
ねじ山種類M(並目)
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐薬品性にすぐれています。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途・かじり・焼きつき防止。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
ねじ山種類M(並目)
入数:4本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7)
ピッチ0.8
頭径(Φmm)【小頭】8
セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
接着剤エポキシアクリレート樹脂
1袋(2個)
¥310
税込¥341
翌日出荷
1ケース(2個)
¥530
税込¥583
翌日出荷
入数:10個。並目ねじ。ねじの継手用、長さ調節用として使用されます。
材質鉄 (SWCH・SS400・快削鋼)
寸法(mm)【S】10【H】20
質量(g)9.7
ピッチ1
六角対辺(mm)10
適合ねじM6
仕上ユニクロメッキ
1袋(10個)
¥440
税込¥484
翌日出荷
耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
材質PEEK(ピーク)