溝入れ・突っ切りの新着商品
「溝入れ・突っ切りの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、Mコーナー半径Re(mm)0.05
用途一般鋼、合金鋼、工具鋼用。トラスコ品番710-2240材質スチールサイズ3勝手なし寸法LF(mm)21.54寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)3
1本
¥2,198税込¥2,418
22日以内出荷
用途一般鋼、合金鋼、工具鋼用。トラスコ品番710-2274材質超硬勝手なし寸法LF(mm)22寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)3寸法CDX(mm)21
1本
¥2,698税込¥2,968
22日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)7.95勝手右機能幅(mm)3.95接続径(Φmm)8
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)4.7寸法t(mm)0.2勝手右最小加工径(Φmm)5寸法CW(mm)1機能幅(mm)2.95寸法CDX(mm)1接続径(Φmm)6
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)7.95勝手右機能幅(mm)3.95接続径(Φmm)8
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)7.95勝手左機能幅(mm)3.95接続径(Φmm)8
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)7.95勝手左機能幅(mm)3.95接続径(Φmm)8
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)4.7寸法t(mm)0.2勝手左最小加工径(Φmm)5寸法CW(mm)1機能幅(mm)2.95寸法CDX(mm)1接続径(Φmm)6
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬最小加工径(Φmm)8寸法RE(mm)【L/R】0.15機能幅(mm)3.6接続径(Φmm)8
用途アルミニウム、非鉄金属用。トラスコ品番710-2272材質超硬寸法【PSIR】2°勝手右寸法LF(mm)22.35寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)3寸法CDX(mm)21
1本
¥2,398税込¥2,638
22日以内出荷
用途アルミニウム、非鉄金属用。トラスコ品番710-2389材質超硬寸法【PSIR】2勝手左寸法LF(mm)22.35寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)3寸法CDX(mm)21
1本
¥2,398税込¥2,638
22日以内出荷
用途アルミニウム、非鉄金属用。材質超硬寸法a(mm)4.7寸法t(mm)0.2勝手右最小加工径(Φmm)5寸法CW(mm)1機能幅(mm)2.95寸法CDX(mm)1接続径(Φmm)6
用途アルミニウム、非鉄金属用。トラスコ品番710-2273材質超硬勝手なし寸法LF(mm)22寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)3寸法CDX(mm)21
1本
¥2,398税込¥2,638
22日以内出荷
用途アルミニウム、非鉄金属用。材質超硬寸法a(mm)4.7寸法t(mm)0.2勝手左最小加工径(Φmm)5寸法CW(mm)1機能幅(mm)2.95寸法CDX(mm)1接続径(Φmm)6