その他エンドミルの新着商品
「その他エンドミルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
超硬エンドミルです。
用途鋼、非鉄金属に。ミーリング加工に。
トラスコ品番228-6132
材質超硬
刃数2
全長(mm)72
刃長(mm)2
表面処理ノンコート
コーナー半径(mm)0.2
シャンク径(mm)6
刃径(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。
材質超硬
表面処理TiAlNコート
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途ステンレス鋼、難削材に。ミーリング加工に。
材質超硬
刃数4
表面処理TAA
RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。
材質超硬
刃数3
全長(mm)104
刃長(mm)42
シャンク径(mm)20
刃径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(SKH56)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。
用途肩削り用。
トラスコ品番249-8604
刃数5CICT:5枚
適合チップWNMU070620ZER-PM
切削径(Φmm)DC:50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)全長:50
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用。
材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応