ポイントタップの新着商品

「ポイントタップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
タンガロイタップ TP-M-DCBM
RoHS指令(10物質対応)対応 CSPTRUE
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイタップ TP-MF-DNBM
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイタップ TP-M-DNBM
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。 トラスコ品番700-9388 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)四角部:11 全長(mm)110 呼び寸法W1/2 溝数3 下穴径(Φmm)10.7 山数12 シャンク長(mm)56 ねじ長さ(mm)26 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8 加工ねじウイットねじ 精度表記P級
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)