メカニカル部品/機構部品の新着商品

「メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,866件中 921~960件
・180°開きです。・ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。・ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
質量(g)183
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

材質主材料:ステンレス鋼(SUS304) dM4用皿穴 W14.5 質量(g)95 D6 H34.5 H211.5 H180 P68 仕上光沢バレル研磨 適合扉質量(kg)10
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

d3 W36 H64 質量(g)8 t1.5 D13 D26 N6 寸法P1(mm)24 寸法P3(mm)70 適合扉質量(kg)8 寸法P225
1個
819 税込901
6日以内出荷

d3 W30 H50 質量(g)6 t1.5 D13 D26 N6 寸法P1(mm)20 寸法P3(mm)50 適合扉質量(kg)6 寸法P220
1個
769 税込846
6日以内出荷

材質主材料:ステンレス鋼(SUS304) dM3用皿穴 W11 質量(g)30 D4 H32.5 H28 H151 P40 仕上光沢バレル研磨 適合扉質量(kg)4
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

材質主材料:ステンレス鋼(SUS304) dM4用皿穴 W13 質量(g)50 D5 H33 H29.5 H160 P48 仕上光沢バレル研磨 適合扉質量(kg)6
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

1個
559 税込615
6日以内出荷

・開き角度が60°、120°で仮保持するクリック機構付です。・取付後に前後・左右の方向に調整できます。・取付ねじを隠すカバー付です。・回転部にはフッ素樹脂ワッシャが入っており、滑らかに回転します。
質量(g)1500 トルク(N・m)クリック脱出:10 適合扉質量(kg)40 最大トルク(kgf・cm)クリック脱出:102 扉幅(mm)600~900 扉高さ(mm)900~1200
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

・調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
仕様左用 質量(g)382
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

・調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
仕様右用 質量(g)382
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

・左右に180°ずつ回転します。
T7.5 H80 質量(g)175 D7 W194 W243.2 寸法P1(mm)22 寸法P3(mm)660 適合扉質量(kg)2.6 寸法P26.5 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)700以下
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・左右に180°ずつ回転します。
T5.5 H60 質量(g)65 D6.5 W164 W229 寸法P1(mm)13.5 寸法P3(mm)470 適合扉質量(kg)2.6 寸法P24.8 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)700以下
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・左右に180°ずつ回転します。
T7.5 H70 質量(g)130 D7 W178 W235 寸法P1(mm)13.5 寸法P3(mm)570 適合扉質量(kg)2.6 寸法P26.8 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)700以下
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。・軸を回転させることで±4mmの調整が可能です。・左吊元専用です。
質量(g)185
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d6 W50 H50 NM6×1 寸法P1(mm)15 寸法P3(mm)300 寸法t3(mm)12 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d8 W60 H60 NM8×1.25 寸法P1(mm)18 寸法P3(mm)360 寸法t3(mm)14.5 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d4 W40 H40 NM5×0.8 寸法P1(mm)12.5 寸法P3(mm)250 寸法t3(mm)12 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

・コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。・STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。・筐体のコーナーに取り付けることができます。・ロック付きなので、震動に強く、不意の解除を防ぎます。
質量(g)90 適合扉厚(mm)24~28 適合扉質量(kg)2.8 扉幅(mm)300以下 扉高さ(mm)400以下
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A60 B18 H8 F15 D12 C60 E36 G8 JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A40 B12.5 H4 F9 D7.5 C40 E25 G5 JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A6 dΦ6.2穴Φ12.4皿 W50 H50 質量(g)115 寸法P1(mm)30 寸法P3(mm)300 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A4 dΦ5.2穴Φ10.2皿 W40 H40 質量(g)55 寸法P1(mm)25 寸法P3(mm)250 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A8 dΦ8.3穴Φ16.5皿 W60 H60 質量(g)205 寸法P1(mm)36 寸法P3(mm)360 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷