メカニカル部品/機構部品の新着商品

メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,715件中 721760
キャンペーン情報RSS配信
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール8 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール8寸法a(mm)175表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)110歯幅(T)(mm)75歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール6 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール6表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)60歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(286種類の商品があります)

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)50歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(349種類の商品があります)

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)40歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(392種類の商品があります)

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(341種類の商品があります)

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2歯数12モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス径BD(mm)28ボス長BL(mm)45セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)15歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級基準円直径(Φmm)(Dp) 36歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応歯先円直径(Do)(Φmm)42
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)37歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(319種類の商品があります)

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2歯数12モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス径BD(mm)23ボス長BL(mm)37セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)12歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級基準円直径(Φmm)(Dp) 30歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応歯先円直径(Do)(Φmm)35
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)10歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(464種類の商品があります)

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール10寸法a(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)130歯幅(T)(mm)90歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5 KANA(片山チエン)
汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール1.5寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)15歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(283種類の商品があります)

ローラーチェンカップリング用チェン 三興製作所[スプロケット]
1個
2,198税込2,418
5日以内出荷

ローラーチェンカップリング 三興製作所[スプロケット]
1個
4,098税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ローラーチェン DID
1本
2,980税込3,278
5日以内出荷

オフセットリンク DID
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷


サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B 三木プーリ
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状B型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法D(mm)38寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
1個
13,980税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイミングベルトプーリー 64歯 8mmピッチ Optibelt
仕様●歯の数:64●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5340アズワン品番65-8045-92
1個
19,980税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
8,998税込9,898
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
1個
2,598税込2,858
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
1個
2,798税込3,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)76.3仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2
1台
61,980税込68,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)
1個
10,980税込12,078
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
1個
7,198税込7,918
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(526種類の商品があります)

単列深溝玉軸受 6800番台 DD NSK(日本精工)
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
14,980税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,998税込6,598
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
1本
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

クロスローラB IKO(日本トムソン)
1個
19,980税込21,978
8日以内出荷

止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ グリースFE SMT(南海精工所)
1個
16,980税込18,678
14日以内出荷

ステン平型蝶番 穴アキ SUGICO(スギコ)
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304質量(kg)縦2ケ使用時参考扉:30関連資料寸法図(0.14MB)表面仕上げ鏡面バフ研磨自重(g)195モデルB-1078-16
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷

スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト
高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数270タイプ標準ベルト幅(mm)60歯形S8M関連資料(15.15MB)ベルトピッチ周長(mm)2160
1個
33,980税込37,378
71日以内出荷

スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト
高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数160タイプ標準ベルト幅(mm)40歯形S8M関連資料(15.15MB)ベルトピッチ周長(mm)1280
1個
13,980税込15,378
71日以内出荷

スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト
高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数169タイプ標準ベルト幅(mm)30歯形S8M関連資料(15.15MB)ベルトピッチ周長(mm)1352
1個
10,980税込12,078
71日以内出荷

スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト
高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数409タイプ標準ベルト幅(mm)60歯形S8M関連資料(15.15MB)ベルトピッチ周長(mm)3272
1個
46,980税込51,678
71日以内出荷

スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト
高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数150タイプ標準ベルト幅(mm)25歯形S8M関連資料(15.15MB)ベルトピッチ周長(mm)1200
1個
8,698税込9,568
3日以内出荷

スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト
高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数222タイプ標準ベルト幅(mm)40歯形S8M関連資料(15.15MB)ベルトピッチ周長(mm)1776
1個
17,980税込19,778
71日以内出荷

スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト
高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数79タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8M関連資料(15.15MB)ベルトピッチ周長(mm)632
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト
高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数381タイプ標準ベルト幅(mm)25歯形S8M関連資料(15.15MB)ベルトピッチ周長(mm)3048
1個
17,980税込19,778
71日以内出荷

スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト
高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数114タイプ標準ベルト幅(mm)60歯形S8M関連資料(15.15MB)ベルトピッチ周長(mm)912
1個
15,980税込17,578
71日以内出荷