液状ガスケットの新着商品

「液状ガスケットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

49件中 41~49件
耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。
トラスコ品番204-7924 容量(mL)333 種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤 使用温度範囲(℃)-60~200 液色アルミ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量333g
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷

耐ATF性・ATオイル低起泡性・赤褐色の商品です。
トラスコ品番552-9819 赤褐色 容量(mL)330 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)140 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量330g
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷

スリーボンド液状ガスケット 1102
溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。耐水性、耐油性に優れています。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 トラスコ品番552-9785 容量(kg)3 主成分アルキット系樹脂 粘度(Pa・s)7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
1缶
34,980 税込38,478
5日以内出荷

接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン トラスコ品番548-0009 厚さ(mm)1.0(±0.1) 寸法(mm)1000×1000 種類シート状固形パッキン 中面圧用 危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン トラスコ品番547-8368 厚さ(mm)0.3(±0.03) 寸法(mm)1000×1000 種類シート状固形パッキン 中面圧用 危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。
用途各種フランジのパッキン トラスコ品番547-3689 厚さ(mm)0.6(±0.06) 寸法(mm)1000×1000 種類シート状固形パッキン 中面圧用 危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

耐薬品性・耐ATF性良好・赤褐色の商品です。
トラスコ品番553-1368 赤褐色 容量(mL)330 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

スリーボンド液状ガスケット 1108
固形ガスケット併用可・褐色の商品です。
トラスコ品番552-9857 容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
9,998 税込10,998
5日以内出荷

2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。 仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300 難燃性(UL-94)V-0 引張強度(MPa)1.8 密度(g/cm3)(硬化後)1.48 硬さ(デュロメータA)37 外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色 硬化条件80℃×2時間 熱伝導率(W/mk)0.55 粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1000mL 入数1kg×2缶 混合比A剤(100):B剤(100) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1kg×2缶)
39,980 税込43,978
60日以内出荷