チェーンカップリングの新着商品

「チェーンカップリングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
1個
特価
849 税込934
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KANA(片山チエン)チェーンカップリング
異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。 トラスコ品番804-0572 セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1 材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄 チェーンピッチ(mm)19.05 寸法L(mm)123.5 概略質量(kg)10.4 寸法S(mm)11.5 寸法D(mm)114.8 寸法l(mm)56 寸法O(mm)152 寸法G(mm)19 寸法m(mm)12 最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20 最大軸径範囲(mm)70 寸法D'(mm)110 適合ケース6022C チェーン幅(mm)最大52.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷