直尺・曲尺・角度その他関連用品の新着商品
「直尺・曲尺・角度その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
円柱や角材の中心出しができるセンターガイドスコヤ。直尺を取り付けて、円柱や角材に突き当てると中心出しができます。突き当て面を変えることで、90°と45°のケガキ線が引けます。9mmの突き当てで、2×4材にも対応できます。90°の確認、深さ測定に使用できます。
用途中心出し、ケガキ作業、長さや深さ測定に。90°の確認に。
円柱や角材の中心出しができるセンターガイドスコヤ。直尺を取り付けて、円柱や角材に突き当てると中心出しができます。突き当て面を変えることで、90°と45°のケガキ線が引けます。9mmの突き当てで、2×4材にも対応できます。90°の確認、深さ測定に使用できます。
用途中心出し、ケガキ作業、長さや深さ測定に。90°の確認に。
長さや深さ、段差測定、ケガキ作業に。高さ11mmの突き当てで、R9までの角R材にも安定したケガキ作業ができます。突き当て面を変えることで、90°と45°のケガキ線が引けます。ねじの締め付け位置を変えるだけで、2つのサイズの直尺に使えます。位置決めなどの作業が簡単にできます。
用途長さや深さ、段差測定、ケガキ作業に。
1個
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
長さや深さ、段差測定、ケガキ作業に。高さ11mmの突き当てで、R9までの角R材にも安定したケガキ作業ができます。突き当て面を変えることで、90°と45°のケガキ線が引けます。ねじの締め付け位置を変えるだけで、2つのサイズの直尺に使えます。位置決めなどの作業が簡単にできます。
用途長さや深さ、段差測定、ケガキ作業に。
シンワ測定丸ノコガイド定規 部品
エルアングルアジャスト1・1.2mm、フリーアングルNeo60・1m兼用の捨て木30cmの部品です。
仕様部品捨テ木40cmアジャスト1・1.2m・Neo60cm・1m兼用トラスコ品番799-0171材質捨て木:木材
1本
¥239税込¥263
3日以内出荷
JEFCOM(ジェフコム)スリムシルバーレベル
暗い壁でも、気泡が見やすい。_x000D_。暗い色や柄物の壁でも見やすい。裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。_x000D_。スイッチボックスのケガキが簡単。スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。現場での墨出し作業を効率化します。_x000D_。Φ60 ホールソー用センター穴付き。38mmピッチのセンター穴を採用。ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。_x000D_。磁石付きでハンズフリー作業。本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。両手を使った作業がしやすくなります。_x000D_。薄型・軽量で携帯しやすい。厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。_x000D_。高級感のあるシルバーデザイン。本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
材質PMMA(アクリル樹脂)本体質量(g)33本体サイズ(mm)W51×D6×H95
1個
¥4,798税込¥5,278
5日以内出荷