曜日別特売

直尺用ストッパー アルミ製 厚型15・30cm用

直尺用ストッパー アルミ製 厚型15・30cm用 - シンワ測定直尺用ストッパー アルミ製 厚型15・30cm用 - シンワ測定直尺用ストッパー アルミ製 厚型15・30cm用 - シンワ測定直尺用ストッパー アルミ製 厚型15・30cm用 - シンワ測定直尺用ストッパー アルミ製 厚型15・30cm用 - シンワ測定直尺用ストッパー アルミ製 厚型15・30cm用 - シンワ測定直尺用ストッパー アルミ製 厚型15・30cm用 - シンワ測定直尺用ストッパー アルミ製 厚型15・30cm用 - シンワ測定

長さや深さ、段差測定、ケガキ作業に。
高さ11mmの突き当てで、R9までの角R材にも安定したケガキ作業ができます。
突き当て面を変えることで、90°と45°のケガキ線が引けます。
ねじの締め付け位置を変えるだけで、2つのサイズの直尺に使えます。
位置決めなどの作業が簡単にできます。

用途
長さや深さ、段差測定、ケガキ作業に。
寸法(mm)
40×35×24
質量(g)
45
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764 049172070491720776764ブルー
¥2,500
¥1,698
¥1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月18日
76758 049172590491725976758ブラック
¥2,500
¥1,698
¥1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする