曜日別特売

直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用

直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 - シンワ測定直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 - シンワ測定直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 - シンワ測定直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 - シンワ測定直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 - シンワ測定直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 - シンワ測定直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 - シンワ測定直尺用センターガイドスコヤアルミ製 30cm用 - シンワ測定

円柱や角材の中心出しができるセンターガイドスコヤ
直尺を取り付けて、円柱や角材に突き当てると中心出しができます。
突き当て面を変えることで、90°と45°のケガキ線が引けます。
9mmの突き当てで、2×4材にも対応できます。
90°の確認、深さ測定に使用できます。

用途
中心出し、ケガキ作業、長さや深さ測定に。90°の確認に。
寸法(mm)
65×112×21
質量(g)
73
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76526 049171980491719876526ブラック
¥3,750
¥2,598
¥2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月18日
76518 049172320491723276518ブルー
¥3,750
¥2,598
¥2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする