測量用品(土木/建設)の新着商品

「測量用品(土木/建設)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

168件中 81~120件
マイゾックスDM用ピンポール
収納に便利な継ぎタイプと、真直度の高い1本タイプ
付属品■専用ケース 寸法(mm)200×4 素材(本体)ステンレス
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

機械、機器への取り付けに最適。ホルダー付でねじ止めできる。
用途水平測定に。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金 気泡管:グリーン 測定範囲前後左右 高さ(mm)14 質量(g)19 タイプ丸型気泡管・取付タイプ 径(Φmm)たち壁:33 感度0.50mm/m=0.0286° 色(本体)ブラック 外径(mm)47 穴径(mm)3 径(mm)穴ピッチ円:40 気泡管径(mm)30
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

機械、機器への取り付けに最適。
用途水平測定に。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 気泡管:グリーン 測定範囲前後左右 質量(g)7 タイプ丸型気泡管・機器取付用 感度0.50mm/m=0.0286° 色(本体)クリア サイズ(mm)30×11×30 直径(mm)30
1個
879 税込967
6日以内出荷

機械、機器への取り付けに最適。磁石付で金属部に取り付けられる。
用途水平測定に。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●磁石:ゴム磁石 気泡管:グリーン 測定範囲前後左右 質量(g)10 タイプ丸型気泡管・磁石付 感度0.50mm/m=0.0286° 色(本体)クリア サイズ(mm)30×12.2×30 マグネット1面 直径(mm)30
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

様々な用途に手軽に使える、角度目盛付の丸型レベル。
用途DIYやゴルフ、カメラ撮影などの測定に。 仕様水平、0~2°測定可能 気泡管:グリーン 測定範囲前後左右 精度±0.2°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 色(本体)クリア 直径(mm)30
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい場所でも視認性抜群。レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。電池長持ち、レーザー全照射約10時間。照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ。地墨が隠れない。防塵防水IP54相当。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスライン
セット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース 質量(kg)2.4 電源3.7V 5200mAh バッテリー 本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず) 充電時間約5時間 ねじ穴1/4インチ レーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW 環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃ 保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃ 作業範囲(m)25 標準作業時間約10時間(全ラインの照射時) 関連資料(1.45MB) ポート充電:Type-C 取扱説明書(3.63MB) 制動時間(秒)約3
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)。ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)。ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダー付。
セット内容ボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本 、 寸法(mm)ボード:W182×H132 質量(g)240 タイプG4タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白 関連資料(2.59MB) シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

マイゾックスDMピンポール Φ6mm
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■専用ケース、 (DMP-1000-C)、※単体購入の場合のみ 材質ステンレス ピッチ(mm)溝50 サイズ(mm)830(ネジ部含む) プリズム高(mm)100~750
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

軽くて丈夫なABS製。スピーディーな巻き取り。
タイプ120mm幅/50m用
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。 付属品砥石、収納ケース トラスコ品番853-4608 寸法(mm)55×55×355 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~40 表示方式スケール目盛読み取り式 測定対象普通コンクリート 衝撃エネルギー2.207N・m(水平) 強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度) 打撃機構ばね式 反発度(標準アンビル)80±2
1台
特価
72,980 税込80,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墨運堂つぼ綿
用途墨壺用のつぼ綿のほか、切り花の保水、紙めくりの滑り止め、ハンダごて台の耐熱スポンジなどに 仕様都度水洗い不要 材質セルロース イエロー 質量(g)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×120×8 吸水量旧製品(不織布タイプ)に比べて20~30%向上
1個(1枚)
349 税込384
4日以内出荷

1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。 トラスコ品番664-4667 セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S グリーン 電源リチウムイオンバッテリー 精度±1mm/10m サイズ(inch)【三脚取付部】5/8 保護等級IP54相当 光源緑色半導体レーザー 自動補正範囲±3° 縦(mm)183 横(mm)115 制動方式磁気制動方式 照射ライン4V4HD 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。 トラスコ品番664-4688 セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S グリーン 電源リチウムイオンバッテリー 精度±1mm/10m サイズ(inch)【三脚取付部】5/8 保護等級IP54相当 光源緑色半導体レーザー 自動補正範囲±3° 縦(mm)170 横(mm)115 制動方式磁気制動方式 照射ライン4V1HD 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。ステンレス製なので錆びにくいです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用 トラスコ品番557-2088 材質SUS XM7 全長(mm)43 頭部径(Φmm)9 胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

超コンパクトボディ!!。フラッシュモード、超高輝度ライン(ブーストモード)搭載。可動式ガラスカバー搭載。水平ラインは約8mmの低空で照射可能(床に直接接地した場合)。出隅・入隅でも照射可能。360℃全方向フル照射!!
仕様【ライン高輝度切替とLED表示】3モード:受光器(消灯)、高輝度(点灯)、ブーストモード(点滅)(電源投入時は高輝度モードよりスタート) その他【ライン投射角】垂直:360° / 水平:360°(シーム箇所あり) 付属品昇降台、三脚台座、ベースプレート、専用リチウムイオン電池×2個、乾電池ホルダ、専用ACアダプター、USBケーブル、ターゲット、樹脂ケース、取扱説明書、対応受光器(GLR-8)、受光器専用バイス 切替方式【ライン光投射】垂直:消灯、V1、V2、V1+V2 / 水平:消灯、点灯 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源専用リチウムイオン充電池 / 単3アルカリ乾電池×4本 / 専用ACアダプター / 市販のモバイルバッテリー(2A以上) 精度水平・垂直 ±1.5mm/7.5m おおがね±0.02℃ 本体質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×118×96 連続使用時間ライン光1本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約17時間、乾電池使用時約10時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約13時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約11時間ライン光2本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約9時間、乾電池使用時約3時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間ライン光全点灯時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約6時間、乾電池使用時約1時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約3時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約2時間 取付ねじ【三脚取付ねし】W5/8(ベースプレートまたは三脚台座使用) 光源緑色半導体レーザー その他の機能LEVEL-OFF(傾斜照射モード)機能 波長(nm)510~530 指示方式ジンバル機構による自動補正方式 制動方式マグネットダンパー方式 防塵防水性能保護等級IP54 光出力最大10mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2) 警告【電池低下】電源パイロットランプ点滅/電池切れはレーザー光消灯 充電時間(時間)4 指示範囲(度)【鉛直】±3°(範囲外はライン光が消灯およびブザー吹鳴) ライン幅(mm)4以下 / 7.5m 関連資料(1.84MB) パルス幅×周波数50μs~270μs/10kHz~2.8kHz、フラッシュ時:25ms/20Hz
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

三洋試験機工業珪砂7号
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.18
1個
8,998 税込9,898
60日以内出荷

旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。細粒土用 穴径Φ15cm 最大粒径50mm以下。旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒 タイプ細粒土用 穴径(Φmm)150 粒径(mm)50以下
1セット
54,980 税込60,478
60日以内出荷

三洋試験機工業珪砂5号
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.26
1個
8,998 税込9,898
60日以内出荷

旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。粗粒土用 穴径Φ25cm 最大粒径100mm以下。旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒 タイプ粗粒土用 穴径(Φmm)250 粒径(mm)100以下
1セット
64,980 税込71,478
60日以内出荷

用途岩盤耐圧強度/岩質判定用 強度測定範囲(N/mm2)5~496 能力(N・m)2.207
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋のサイズを色分けすることにより、工事写真をわかりやすくします。D32までの鉄筋に兼用できます。軟質樹脂使用のため、割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理もラクです。
長さ(mm)50 内径(Φmm)15 外径(Φmm)19
1袋(10本)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 。粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
1個
23,980 税込26,378
60日以内出荷

試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 。粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
1セット
75,980 税込83,578
60日以内出荷

用途普通コンクリート用 強度測定範囲(N/mm2)10~70 能力(N・m)2.207
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋試験機工業アンビル低アンビル
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプ低アンピル
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプマスターローアンビル
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

用途岩盤耐圧強度/岩質判定用 付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース 表示方式自動記録式 強度測定範囲(N/mm2)5~496 能力(N・m)2.207
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

用途普通コンクリート用 強度測定範囲(N/mm2)10~70 能力(N・m)2.207
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途普通コンクリート用 付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース 表示方式自動記録式 強度測定範囲(N/mm2)10~70 能力(N・m)2.207
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に 付属品充電用ACアダプタ 材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃)0-40 電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)W115×H32×D66 本体質量(g)300 角度の測定範囲(°)±60 精度(%)【XY直交】1 連続使用時間(時間)8 最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間)2 取扱説明書(0.82MB) 読取精度±0.05°(使用温度20℃時) 通信インターフェースRS-232C
1個ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途定盤、工作機械などの水平出しに 付属品充電用ACアダプタ 材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃)0-40 電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)W115×H32×D66 本体質量(g)300 角度の測定範囲(°)±90 精度(%)【XY直交】1 連続使用時間(時間)10 最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間)1.5 取扱説明書(0.68MB) 読取精度± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°) 通信インターフェースRS-232C
1個ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスDMピンポール Φ6mm
材質ステンレス 寸法(mm)830(ネジ部含む) 径(Φmm)6 ピッチ(mm)溝50 プリズム高(mm)100~750
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷