汎用圧力計の新着商品
「汎用圧力計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
屋内外汎用形圧力計です。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。
材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)
形状立形ツバ無し
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
ねじサイズG3/8
防水性IPX2
屋内外汎用形圧力計です。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。
材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)
形状立形ツバ無し
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
ねじサイズG3/8
防水性IPX2
測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 。 高精度です。±0.25%FS±1dig 。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション)。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 。 コンパレータ出力4点を装備しております
仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100
付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書
測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa
消費電力(W)2
出力センサ部:RS-485
電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V
精度±0.25%FS±1dig
アナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能
機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能
コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A
通信出力RS-232C
センサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ
圧力ポートNW16 SUS304
周囲温度(℃)0 ~ 50
センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。
素子受圧:SUS316L
1セット
¥18,980
税込¥20,878
15日以内出荷
センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。
付属品試験成績書付
電源(V)AC85~240 50/60Hz
制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所)
精度±0.25%FS±1dig
アナログ出力DC0~1V
表示分解能0.01kPa
接続口(mm)Φ11ホースニップル
センサー感知方式半導体圧力センサ
周囲温度(℃)0~50