ホビー用塗料の新着商品
「ホビー用塗料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
紫外線を90%以上カット!。窓の外側にかけるだけで簡単に紫外線対策ができる。フィルムではなくエアゾールだから気泡ゼロ、貼り直しゼロ。曇りにくいのでクリアな視界をキープ。最大3ヶ月の持続効果。
用途窓ガラスからの紫外線カット
成分紫外線吸収剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)約120(20℃)
液性水性
希釈剤水
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
塗回数3
多種多様な金属素材に優れた密着性を示します。常温乾燥・焼付乾燥共に可能です。(※焼付温度は150℃程度まで)。多種の上塗塗料(フタル酸樹脂塗料・アクリル樹脂塗料など)との付着性も良好です。既調合品のため、シンナーは不要です。乾燥性に優れ作業性が良好です。(指触乾燥:10分前後)
色クリヤー
膜厚(μm)5~10
周囲環境【乾燥】常乾(室温)~焼付(150℃×20分)
危険等級Ⅱ
希釈既調合品のため、シンナー不要
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塗装間隔(常温)10分~
SP密着マルチバインダーはハロゲンフリーの変性ポリオレフィン系樹脂で弱粘着性のある下塗用クリヤーです。焼付塗装塗膜及び、多種の金属、プラスチックなどに優れた付着性があり、耐水性、耐食性が良く、多種の上塗塗料との付着性も良好です。
色クリヤー
膜厚(μm)3~8
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
乾燥時間常温~焼付(140℃×20分以下で1回のみ焼付可能)
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
木やブリキ・ガラス・陶器などの絵の具の定着を良くします。木には水と同量を。絵の具と同量を混ぜればシールと下塗りが一度でOK!
適合自然発火:該当なし
容量(mL)237
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
筆やはけでも塗れる柔らかな半透明のモデリング剤です。ペイントと混ぜて凹凸のあるテクスチュアを出したり、木製品の小さな穴や傷を修復するときにも使えます。
適合自然発火:該当なし
容量(mL)325
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
布にペイントする時のメディウムです。乾燥させた後熱処理をすると、洗濯しても色が落ちにくくなります。
適合自然発火:該当なし
容量(mL)237
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
初心者にも扱いやすい水性のつや消し仕上げ用ニスです。乾くと堅牢になって摩耗に強く、表面が黄変することもありません。
適合自然発火:該当なし
容量(mL)237
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
つやのある水性の仕上げ用ニスです。黄変しにくく堅牢で、摩耗に強い表面仕上げが可能です。
適合自然発火:該当なし
容量(mL)237
危険物の類別非危険物
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷