ニス/ツヤだし/ステインの新着商品

「ニス/ツヤだし/ステインの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
アサヒペン水性ニス PREMIUM
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がり。屋内外兼用で、耐候性と防カビ性に優れ、木材を長期間保護。ツヤ消し色は、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。UVA(紫外線吸収剤)配合。HALS(紫外線劣化防止剤)配合。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途用途:木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内外の木部※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、テーブルの天面・座面、床面には適しません。 仕様屋内外用 使用方法【うすめ方】塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい 仕上【塗膜】透明(木目を生かす) 標準重ね塗り回数(回)2 使用後の手入方法使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(100mL)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水性 WOODジェルステイン アサヒペン 動画あり
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。 主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤 主な用途屋内木部・屋外木部 使用場所屋内用・屋外用 特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候 仕上透明(木目を生かす) 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3 乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間 塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
1個(120mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サクラクレパス工作ニス スプレー
ぬれても安心。工作の仕上げに最適です。
用途紙粘土工作の光沢が大巾にアップ 材質缶:スチール、ボタン:PE、キャップ:PP 容量(mL)100 危険物の類別非危険物
1個
619 税込681
3日以内出荷

・高い着色力によりさらなる耐久性を実現。 ・木材の内部に浸透し、内部から防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。 ・表面に余分な塗膜を作らないため、塗膜のフクレ、ワレがおこりません。 ・色持ちの良い耐久性に優れた顔料を高濃度に配合しています。
用途・屋外木部用 ・羽目板、下見板、破風、窓枠、門扉、ウッドデッキ、戸袋、窓格子、雨戸、ヌレ縁、鼻かくし、フェンス、ルーバー、パーゴラ、ガーデンファニチャー、ログ材、木橋の高欄、ドア、軒天、ベンチ、ラティス、ウッドプランター、木柵など 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

日本初?紙おしぼりに塗料を含ませているのでサッと拭くだけで誰でも簡単に塗装ができます。手袋がセットで刷毛が不要なので塗装の準備も簡単です。丈夫な厚手シートはピュアコットン100%。木目の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げ。耐候性もよく、乾燥すれば水にも強い。屋外での使用も可能です。食品衛生法の規格に適合で安心安全です。使用中はほのかなせっけんの香りが広がり、屋内の使用でも気になりません。
用途家具、木工品、インテリア品、ガーデニング品など屋内外の未塗装の木製品。床面に使用する場合は、必要に応じたニスを上塗りしてください。塗料・ニスなど旧塗膜がある場所は、完全に取り除く必要があります。高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。テーブル天面、荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置く椅子・棚には不適。常に水に浸かる場所には不適。 セット内容ペーパーステイン×1枚 / ビニール手袋×1組 寸法(mm)140×5×180 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)30×30 乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
1袋(1枚)
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[木目を生かした透明仕上げ]木部・木製品の木目を生かした、とうめいニス仕上げ。※乾燥前は、少し黄色みを帯びていますが乾燥すると透明に仕上がります。[丈夫な膜を作ります]乾きが速く、光沢に優れ、硬くて丈夫な膜を作ります。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 家具 / 建具 など とうめい 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約8以上 塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.07 乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間 容器寸法(Φ×mm)30Φ×65 洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
1本(10mL)
699 税込769
3日以内出荷