電動工具/充電工具部品の新着商品

「電動工具/充電工具部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

142件中 81~120件
大阪ジャッキ製作所カウンターバランスバルブ
ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)
最高使用圧力(MPa)72 圧力調整範囲(MPa)2~10 クラッキング圧力(MPa)0.05
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所エアー駆動ポンプ
0.6MPaのエアー源を利用して、超高圧72MPaの油圧が得られます。電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。複動タイプ用。手動切換弁、圧力調整弁付
ポート径Rc3/8 馬力1 給気圧力(MPa)エアー源:0.6
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ
単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J 適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ
単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z150S5は取手付
仕様揚力(tf):150 ストローク(mm)50 揚力(kN)1500 受圧面積(cm2)78.54 所要油量(mL)約393 最低高さ(mm)230 寸法g(mm)38 ロッド径(Φmm)84 シリンダ外径(Φmm)160 シリンダ内径d(Φmm)100 ポートまでの高さL(mm)54 ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J 適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5 ヘッド径o(Φmm)105
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ
単動S(スプリング戻り)タイプ。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。※Z100S20は吊環付
仕様揚力(tf):100 ストローク(mm)200 揚力(kN)1000 受圧面積(cm2)50.27 所要油量(mL)約1000 最低高さ(mm)420 寸法g(mm)35 ロッド径(Φmm)66 シリンダ外径(Φmm)130 シリンダ内径d(Φmm)80 ポートまでの高さL(mm)45 ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J 適合ポンプ手動:TWAZ-1.3、電動:VZ2・VZ5 ヘッド径o(Φmm)85 シリンダ外径D2(Φmm)137
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ
単動タイプ G(自重戻り)タイプ。複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。ピストンロッドの飛出し防止用ストッパーはありません。天・地逆で持ち運ぶ場合はピストンロッドの抜け落ちにご注意ください。朱線を超えジャッキを伸ばすと危険です。シールが破損し、油が飛び出し重量物が落下します。
ストローク(mm)10 寸法g(mm)1 ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J 推奨ポンプTWAZ-0.7
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所T形パワージャッキ
引張専用のジャッキです。最大長さから油圧によって縮みます。戻しはスプリング力により伸びます。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様引力kN(tf):50(5) ストローク(mm)150 受圧面積(cm2)7.36 所要油量(mL)110 推奨ポンプTWA-0.3、TWA-0.7
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所T形パワージャッキ
高さを可能な限り低く抑えました。単動G(自重戻り)タイプ
適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7、電動:NEX-2
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所LTWA形軽量手動油圧ポンプ
オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。超軽量で防錆効果もあります。単動タイプ用
仕様●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11 吐出圧力(MPa)72(高圧)、1(低圧) ポート径Rc3/8
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所LJA形アルミ製ジャッキ
チューブ、ピストルロッド等、主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べ軽量です。(LJA100A10を除く)。底部、角部は鋼製です。(LJA100A10を除く)。高頻度、突き上げ使用は避けてください。A(ガスリターン)タイプ
仕様揚力(tf):100 ストローク(mm)100 揚力(kN)1000 受圧面積(cm2)143.1 所要油量(mL)1430 最低高さ(mm)277 ロッド径(Φmm)100 シリンダ外径(Φmm)200 シリンダ内径d(Φmm)135 ポートまでの高さL(mm)36 ポートネジmRc3/8 適合ポンプ電動:NEX-2 寸法g2.5
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所LJA形アルミ製ジャッキ
チューブ、ピストルロッド等、主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べ軽量です。(LJA100A10を除く)。底部、角部は鋼製です。(LJA100A10を除く)。高頻度、突き上げ使用は避けてください。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmRc3/8
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所JN形安全ナット付ジャッキ
許容横荷重は揚力の1/20です。油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。操作方法:扛上した荷重を長時間その位置で保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。安全のためにサポート(かましもの)を併用してください。ロッドを上昇させた後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。ロッドを戻す時は、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを上方へ移動させた後、ロッドの戻し操作を行います。
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付(E5S1.5除く)。シリンダー外径に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E5S1.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):5 ストローク(mm)127 寸法t(mm)5 揚力(kN)50 受圧面積(cm2)7.07 寸法s(mm)28 所要油量(mL)90 最低高さ(mm)214 ロッド径(Φmm)26 シリンダ外径(Φmm)42 シリンダ内径d(Φmm)30 カラーネジ径a(mm)M42×1.5 カラーネジの長さj(mm)23 ロッドネジ径b(mm)M20×2 ロッドネジの長さk(mm)13 ベースネジ径c(mm)2-M6×10L ポートまでの高さL(mm)19 ポートネジmNPT3/8 適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7 サドル径(Φmm)o:25
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/40です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):90(9)●揚力(tf):20 ストローク(mm)500 寸法t(mm)10 揚力(kN)200 受圧面積(cm2)33.18 最低高さ(mm)785 寸法g(mm)38 ロッド径(Φmm)48 シリンダ外径(Φmm)88 シリンダ内径d(Φmm)65 カラーネジ径a(mm)M85×2 カラーネジの長さj(mm)40 ロッドネジ径b(mm)M36×2 ロッドネジの長さk(mm)23 ベースネジ径c(mm)M45×2 ポートまでの高さL(mm)37 ポートネジmNPT3/8 ベースネジの長さn(mm)22 キャップ外径(Φmm)o:50
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付
仕様揚力(tf):50 ストローク(mm)320 寸法t(mm)3 揚力(kN)500 受圧面積(cm2)70.88 寸法s(mm)95 所要油量(mL)2270 最低高さ(mm)460 ロッド径(Φmm)85 シリンダ外径(Φmm)125 シリンダ内径d(Φmm)95 カラーネジ径a(mm)M125×2 カラーネジの長さj(mm)50 ベースネジ径c(mm)4-M12×16L ポートまでの高さL(mm)29 ポートネジmNPT3/8 適合ポンプ手動:TWA-6 サドル径(Φmm)o:70
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):100(10)●揚力(tf):20 寸法t(mm)10 揚力(kN)200 受圧面積(cm2)28.27 寸法g(mm)38 ロッド径(Φmm)42 シリンダ外径(Φmm)85 シリンダ内径d(Φmm)60 カラーネジ径a(mm)M85×2 カラーネジの長さj(mm)40 ロッドネジ径b(mm)M36×2 ロッドネジの長さk(mm)23 ポートネジmNPT3/8 キャップ外径(Φmm)o:50
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50 ストローク(mm)350 寸法t(mm)12 揚力(kN)500 受圧面積(cm2)70.88 最低高さ(mm)525 ロッド径(Φmm)70 シリンダ外径(Φmm)125 シリンダ内径d(Φmm)95 カラーネジ径a(mm)M125×2 カラーネジの長さj(mm)50 ロッドネジ径b(mm)M45×2 ロッドネジの長さk(mm)31 ベースネジ径c(mm)M45×2 ポートまでの高さL(mm)55 ポートネジmNPT3/8 ベースネジの長さn(mm)31 キャップ外径(Φmm)o:65 ポート間距離(mm)P:388
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
仕様揚力(tf):50 寸法t(mm)3 揚力(kN)500 受圧面積(cm2)70.88 寸法s(mm)95 ロッド径(Φmm)85 シリンダ外径(Φmm)125 シリンダ内径d(Φmm)95 カラーネジ径a(mm)M125×2 カラーネジの長さj(mm)50 ベースネジ径c(mm)4-M12×16L ポートまでの高さL(mm)29 ポートネジmNPT3/8 サドル径(Φmm)o:70
1個
93,980 税込103,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):15 寸法t(mm)7 揚力(kN)150 受圧面積(cm2)21.24 寸法s(mm)42 ロッド径(Φmm)46 シリンダ外径(Φmm)67 シリンダ内径d(Φmm)52 カラーネジ径a(mm)M67×1.5 カラーネジの長さj(mm)33 ロッドネジ径b(mm)M33×2 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ポートネジmNPT3/8 サドル径(Φmm)o:40
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップラ角度は平行
仕様揚力(tf):10 寸法t(mm)6 揚力(kN)100 受圧面積(cm2)14.52 寸法s(mm)35 ロッド径(Φmm)38 シリンダ外径(Φmm)57 シリンダ内径d(Φmm)43 カラーネジ径a(mm)M57×1.5 カラーネジの長さj(mm)27 ロッドネジ径b(mm)M27×2 ロッドネジの長さk(mm)22 ベースネジ径c(mm)2-M8×12L ポートまでの高さL(mm)21 ポートネジmNPT3/8 適合ポンプ手動:TWA-0.7 サドル径(Φmm)o:35
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
寸法t(mm)8 ポートネジmNPT3/8
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/40です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50 ストローク(mm)500 寸法t(mm)12 揚力(kN)500 受圧面積(cm2)70.88 最低高さ(mm)685 ロッド径(Φmm)70 シリンダ外径(Φmm)125 シリンダ内径d(Φmm)95 カラーネジ径a(mm)M125×2 カラーネジの長さj(mm)50 ロッドネジ径b(mm)M45×2 ロッドネジの長さk(mm)31 ベースネジ径c(mm)M45×2 ポートまでの高さL(mm)55 ポートネジmNPT3/8 ベースネジの長さn(mm)31 キャップ外径(Φmm)o:65 ポート間距離(mm)P:548
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50 ストローク(mm)150 寸法t(mm)12 揚力(kN)500 受圧面積(cm2)70.88 最低高さ(mm)325 ロッド径(Φmm)70 シリンダ外径(Φmm)125 シリンダ内径d(Φmm)95 カラーネジ径a(mm)M125×2 カラーネジの長さj(mm)50 ロッドネジ径b(mm)M45×2 ロッドネジの長さk(mm)31 ベースネジ径c(mm)M45×2 ポートまでの高さL(mm)55 ポートネジmNPT3/8 ベースネジの長さn(mm)31 キャップ外径(Φmm)o:65 ポート間距離(mm)P:188
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):22(2.2)●揚力(tf):5 ストローク(mm)80 寸法t(mm)8 揚力(kN)50 受圧面積(cm2)7.07 最低高さ(mm)218 寸法g(mm)30 ロッド径(Φmm)22.4 シリンダ外径(Φmm)55 シリンダ内径d(Φmm)30 カラーネジ径a(mm)M55×1.5 カラーネジの長さj(mm)27 ロッドネジ径b(mm)M18×1.5 ロッドネジの長さk(mm)18 ベースネジ径c(mm)M27×2 ポートまでの高さL(mm)31 ポートネジmNPT3/8 ベースネジの長さn(mm)17 キャップ外径(Φmm)o:28
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。最低高さを極力抑えました。サドルはボトル取付タイプです。許容横荷重は揚力の1/20です。底部に取付用のネジを設けています。単動S(スプリング戻り)タイプ
寸法t(mm)5 ベースネジ径c(mm)4-M12×18L ポートネジmNPT3/8
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップラ角度は平行
仕様揚力(tf):10 ストローク(mm)200 寸法t(mm)6 揚力(kN)100 受圧面積(cm2)14.52 寸法s(mm)35 所要油量(mL)291 最低高さ(mm)300 ロッド径(Φmm)38 シリンダ外径(Φmm)57 シリンダ内径d(Φmm)43 カラーネジ径a(mm)M57×1.5 カラーネジの長さj(mm)27 ロッドネジ径b(mm)M27×2 ロッドネジの長さk(mm)22 ベースネジ径c(mm)2-M8×12L ポートまでの高さL(mm)21 ポートネジmNPT3/8 適合ポンプ手動:TWA-0.7 サドル径(Φmm)o:35
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。引き力は揚力の約1/2です。E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。底部に取付用のネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
仕様●引力kN(tf):140(14)●揚力(tf):30 寸法t(mm)10 揚力(kN)300 受圧面積(cm2)44.18 ロッド径(Φmm)55 シリンダ外径(Φmm)102 シリンダ内径d(Φmm)75 カラーネジ径a(mm)M102×2 カラーネジの長さj(mm)45 ロッドネジ径b(mm)M36×2 ロッドネジの長さk(mm)28 ベースネジ径c(mm)M36×2 ポートまでの高さL(mm)46 ポートネジmNPT3/8 ベースネジの長さn(mm)28 キャップ外径(Φmm)o:50
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):30 ストローク(mm)125 寸法t(mm)10 揚力(kN)300 受圧面積(cm2)44.18 寸法s(mm)75 所要油量(mL)552 最低高さ(mm)245 ロッド径(Φmm)65 シリンダ外径(Φmm)102 シリンダ内径d(Φmm)75 カラーネジ径a(mm)M102×2 カラーネジの長さj(mm)45 ロッドネジ径b(mm)M36×2 ロッドネジの長さk(mm)25 ベースネジ径c(mm)4-M10×15L ポートまでの高さL(mm)25 ポートネジmNPT3/8 適合ポンプ手動:TWA-0.7 サドル径(Φmm)o:50
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):30 ストローク(mm)200 寸法t(mm)10 揚力(kN)300 受圧面積(cm2)44.18 寸法s(mm)75 所要油量(mL)884 最低高さ(mm)325 ロッド径(Φmm)65 シリンダ外径(Φmm)102 シリンダ内径d(Φmm)75 カラーネジ径a(mm)M102×2 カラーネジの長さj(mm)45 ロッドネジ径b(mm)M36×2 ロッドネジの長さk(mm)25 ベースネジ径c(mm)4-M10×15L ポートまでの高さL(mm)25 ポートネジmNPT3/8 適合ポンプ手動:TWA-1.3 サドル径(Φmm)o:50
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ベース
油圧ジャッキを安定させる際に使用します。
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用フランジ
プレスフレーム等でジャッキの反力を取る際に使用します。
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ピストンベース
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ネジ式サドル
標準サドルはハメ込み式です。天地逆使用の時はネジ式サドルをご使用ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)です。
セット数5ケ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用2山クレビス
パワージャッキ用アクセサリーです。
適合機種E5H3、E5H8、E5H15 寸法a(mm)73 寸法e(mm)16 寸法b(mm)53 寸法h(mm)40 寸法f(mm)(+)0.3 +0.1:20 寸法i(mm)(+)0.3 +0.1:20 寸法m(mm)M18×1.5 寸法n(mm)11 寸法d27 寸法g40
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用2山クレビス
パワージャッキ用アクセサリーです。
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用1山クレビス
パワージャッキ用アクセサリーです。
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)