換気扇用部品の新着商品

換気扇用部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

90件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
CTA-25NE用3枚羽根 日本スピンドル製造
日本スピンドル製造CTA-25NE用3枚羽根
冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
1個
189,800税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CTA-7.5NE用3枚羽根 日本スピンドル製造
日本スピンドル製造CTA-7.5NE用3枚羽根
冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
1個
94,980税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CTA-2NE用3枚羽根 日本スピンドル製造
日本スピンドル製造CTA-2NE用3枚羽根
冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
1個
54,980税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CTA-60NE 用3枚羽根 日本スピンドル製造
日本スピンドル製造CTA-60NE 用3枚羽根
冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
1個
219,800税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CTA-2FNE用3枚羽根 日本スピンドル製造
日本スピンドル製造CTA-2FNE用3枚羽根
冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
1個
54,980税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CTA-40NE用3枚羽根 日本スピンドル製造
日本スピンドル製造CTA-40NE用3枚羽根
冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
1個
189,800税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベントキャップスリーブ用板バンド ネグロス電工
ベントキャップ用スリーブを支持するバンドです。長穴付きアングルに取り付けが可能です。
仕様Y表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
1個
759税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
1個
82,980税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ロスナイ本体SA(給気)吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ロスナイ本体の室内RA(還気)風路に取付け、室内のCO2濃度に応じて換気風量を最適化して、外気負荷を軽減します。CO2センサー1台で複数台連動制御が可能です(但し同一グループのみ)。自動校正機能搭載
1個
74,980税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.4kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×199×142
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】10×441×237
1個
44,980税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.7kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】222×242×142
1個
31,980税込35,178
3日以内出荷

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×120×19
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
交換用虫ネットフィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】291×272×118
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
材質:特殊加工紙、プラスチック。製品設置状態などの理由から、標準品内蔵のロスナイエレメントでは取り出しができない場合に使用する、奥行方向の寸法縮小品
1個
46,980税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ジーニアスリモコン
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×120×19
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
建築基準法24時間換気対応。省エネ換気可能。低騒音。強ノッチの約40%の微弱風量可能(機種によって異なります)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】113×273×67
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
加湿量の低下や、加湿エレメントの汚れが気になる場合などに使用する交換用です。材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×218×116
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業務用ロスナイ-N 三菱電機
この防振吊金具は業務用ロスナイ等を天井に吊下げ据付けする際、送風機振動の天井面への伝達防止用として使用します。ダブルナット施工が可能です。4個/1セットです。(天井カセット形加湿付(CKSタイプ)は、LGH-N25CKSは5個/1台、LGH-N50CKSは6個/1台、外気処理ユニットLGH-N80、100RDF3を6点吊りする場合は6個/1台使用しますので、手配の際には個数及び適正荷重にご注意ください)
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

業務用ロスナイ-N 三菱電機
還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ100)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっています
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷

業務用ロスナイ-N 三菱電機
本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:4.1kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】4.1ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】214×465×405
1個
7,598税込8,358
3日以内出荷

業務用ロスナイ-N 三菱電機
還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ150)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっています
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

業務用ロスナイ-N 三菱電機
業務用ロスナイDCマイコン/DCリプレースマイコンでモニター出力信号を4種類出力可能。ロスナイの動作状況を外部へ出力できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】86×53×60
1個
6,798税込7,478
3日以内出荷

業務用ロスナイ-N 三菱電機
業務用ロスナイ スタンダードタイプや住宅用ロスナイ、ダクト用換気扇などの換気関連機器に据付け、MELANS(ビル空調管理システム)での集中管理が可能。別売のロスナイコンパクトリモコン、またはMELANS のシステムコントローラから操作可能。換気関連機器もしくは天吊ボルトに容易に据付け可能。外部制御入力、運転・異常モニター出力可能
質量(kg)0.7消費電力(W)3電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×110×60
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷

換気扇部品 三菱電機
三菱電機換気扇部品
2014年7月生産品より色調が変更されています
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×120×38
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷

換気扇部品 三菱電機
三菱電機換気扇部品
ルームコントローラ
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×41
1個
27,980税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

換気扇部品 三菱電機
三菱電機換気扇部品
IoT用制御アダプタ
1個
53,980税込59,378
3日以内出荷

換気扇部品 三菱電機
三菱電機換気扇部品
無線LANアダプタ
1個
53,980税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

換気扇部品 三菱電機
三菱電機換気扇部品
エアリゾート 暖房ユニット 天井埋込型
1個
149,800税込164,780
3日以内出荷

換気扇部品 三菱電機
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

排気アタッチメント 三菱電機
デルタキャッチ形・浅形レンジフード用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けて下さい。シャッター組込み
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

排気アタッチメント 三菱電機
ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメント取付けてください。シャッター組込。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

延長センサー金具 三菱電機
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】20×12×5030
1個
3,298税込3,628
3日以内出荷

棚取付金具 三菱電機
三菱電機棚取付金具
鋼板製。4本1組。本体側と天井側の2種類。取付用木ネジ・取付用ネジ付属
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】48×340×18
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

逆流防止アタッチメント 三菱電機
鋼板製。煙逆流防止ダンパーの取付がカンタンに。煙逆流防止ダンパーを取付ける時にご使用ください。鋼板板厚:1.6mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】160×330×115
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷

セントラル換気システム 三菱電機
給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ。制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)
質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
1個
219,800税込241,780
3日以内出荷

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ロスナイパーシャルリノベーション
1個
179,800税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ロスナイ本体内に取付けて、崩壊した花粉粒子(数μm)まで捕集し、空気質を改善します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能
1個
37,980税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

業務用ロスナイ-N 三菱電機
材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm。質量:10.2kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】10.2ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】250.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】360×580×470
1個
32,980税込36,278
3日以内出荷