曜日別特売

ベントキャップスリーブ用板バンド

ベントキャップスリーブ用板バンド - ネグロス電工ベントキャップスリーブ用板バンド - ネグロス電工ベントキャップスリーブ用板バンド - ネグロス電工ベントキャップスリーブ用板バンド - ネグロス電工

ベントキャップ用スリーブを支持するバンドです。
長穴付きアングルに取り付けが可能です。

仕様
Y
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
H
ΦA
P
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82295276VCSIB100【スリーブサイズ】Φ10086103108
¥900
¥759
¥835(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295346VCSIB150【スリーブサイズ】Φ150111153158
¥1,060
¥889
¥978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295450VCSIB250【スリーブサイズ】Φ250164253258
¥1,780
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295608VCSIB200【スリーブサイズ】Φ200136203208
¥1,240
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする