高天井照明用アクセサリーの新着商品

高天井照明用アクセサリーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 19
キャンペーン情報RSS配信
全体ガード 高天井用照明用オプション 岩崎電気
種別全体ガード(昇降装置なし)質量(kg)6.1材質(本体)軟鋼線材使用場所屋内用
1個
69,980税込76,978
31日以内出荷

レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 吊具 岩崎電気
1個
20,980税込23,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LED 電源ユニット 岩崎電気
質量(kg)3.5材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50)に対応します。)定格入力電圧(V)200専用配線長二次側:100m以下使用場所屋内用口出線(mm)250耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チェーン吊具 高天井用照明用オプション 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤ2本質量(kg)0.7(チェーン吊具)、0.04(落下防止ワイヤ1本当たり)寸法L(mm)900mm、ステンレスワイヤΦ2.0mm(落下防止ワイヤ)仕上電気亜鉛めっき(チェーン吊具)
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】 岩崎電気
質量(kg)2.8高温80℃対応形材質(本体)アルミ定格入力電圧(V)100~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内口出線(mm)(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
1台
99,980税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 岩崎電気
質量(kg)2材質(本体)アルミ定格入力電圧(V)100~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内口出線(mm)(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
1台
97,980税込107,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高天井用照明器具オプション セード 配光可変形ホルダ用 岩崎電気
種別高天井用 配光可変形セード質量(kg)0.49材質(本体)高純度アルミ(内外面アルマイト処理)使用場所屋内用
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

高天井用照明オプション セード用ガード 岩崎電気
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

OA076032P1(専用キーのみ) ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)OA076032P1(専用キーのみ)
操作キー×2(予備1個)
入数1セット
1セット(2個)
2,598税込2,858
翌々日出荷