その他電線管の新着商品

その他電線管の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 116
キャンペーン情報RSS配信
貫通金物 泰和電器
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ラッシングロット 6号 白 東京富士商会
ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
1個(10個)
4,998税込5,498
翌日出荷

フジクリート かさあげ 東京富士商会
1箱(15本)
51,980税込57,178
翌日出荷

三又管 東京富士商会
東京富士商会三又管
1個ほか
889税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

バイスコン150・200兼用 東京富士商会
1個
7,998税込8,798
翌日出荷

二又管 東京富士商会
東京富士商会二又管
1個ほか
829税込912
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オス-オスアダプター TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オス-オスアダプター
管の端材の有効活用に用います。(管のメス部をオス部に変えます)
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス
ハンドホール等に接続するために使用します。
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)
【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスAは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 難燃TACレックスAΦ125・150・200は、難燃TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。
1個
5,898税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 継手
管中央部での管の接続、部品の取り付けのために使用します。
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 差込異種管アダプター TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 差込異種管アダプター
管中央部で異種管と接続するための部品です。(別途(難燃)TAC レックス用部品が必要です。)
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オスアダプター TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オスアダプター
管の端材の有効活用に用います。(管のカット部をオス部に変えます)
1個
3,598税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)
角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。また、耐震性に関する調査も実施済みです。国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。 外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。直接段積み、密着配管が可能。堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。曲がり配管が簡単。優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター 。対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150 。有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)
1個
9,198税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 予備管ぶた TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 予備管ぶた
予備管路の防塵のために使用します。(ハンドホール内部)
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ベルマウス
ケーブル引き込み時の外傷防止、外観仕上げのために使用します。(ハンドホール内部)
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

難燃TACレックス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃TACレックス
地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
1巻(50m)ほか
36,980税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)