東京富士商会
三又管
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
全9種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
6.5
8
13
15
17
19.5
22
25
29
内容量
1個
1個(10個)
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82329251
HA-33
1個
46
52
75
22
17
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329296
HA-34
1個
59
65
95
28
22
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329531
HA-32-B
1個
41
47
68
20
15
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329856
HA-36
1個
75
82
115
36
29
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82330127
HA-33-B
1個
52
58
85
24.5
19.5
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82330565
HA-32
1個
36
42
60
17
13
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82330800
HA-30
1個(10個)
21
25
30
8.5
6.5
¥
7,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82331125
HA-31
1個
24
29
40
12
8
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82331177
HA-35
1個
67
73
100
31
25
¥
5,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください