電気測定の新着商品

「電気測定の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

321件中 321~321件
キャンペーン情報RSS配信
クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1セット
¥71,980~税込¥79,178~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)