電気測定の新着商品
「電気測定の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
横河計測クランププローブ
・20Hz~20kHzのワイドな周波数特性・オシロレコーダ等による波形観測やディジタルマルチメータでの電流測定が可能・CT方式により電源が不要の高性能クランププローブ・小形・軽量・ローコストタイプ
ケーブル長(m)約2.5出力電圧(V)AC 0 ~ 4 (10 mV/A)周波数特性±1.5%rd±0.4mV(20~40Hz)±(0.8+0.2×fkHz)%rd±(0.2+0.04×fkHz)mV(1~20kHz)確度(℃)振幅:±1%rd±0.2mV(40Hz~1kHz)位相:±3°以内(40Hz~1kHz)(23℃±5℃)測定範囲(A)AC 0 ~ 400係数±0.05%fs出力端子バナナプラグ特性応答:約0.4(μs)
1台
¥26,980税込¥29,678
65日以内出荷
横河計測クランプテスタ
・交流電流と直流電流測定を基本とした大口径(測定可能導体径:Φ55mm)タイプ・交流/直流電圧測定機能・抵抗測定(導通チェック)機能・出力機能・平均値検波方式・スリープ機能(約10分でパワーダウン)・データホールド機能・最大値測定機能(電圧・電流のみ)・マニュアルレンジ
交流電圧(V)40.00/ 750抵抗(Ω)400.0/ 4000直流電圧(V)40.00/ 1000交流電流(A)400.0/ 2000直流電流(A)400.0/ 2000安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-031(AC/DC1000V CAT ll.AC/DC 600V CAT lll)測定可能導体径(Φmm)最大約55電流レンジOUTPUT:DC400(0~400mV)/ 2000(0~200mV)AC400(0~400mV)/ 2000(0~100mV)AC2000(100.1~200mV)
1台
¥46,980税込¥51,678
65日以内出荷
1セット
¥19,980税込¥21,978
14日以内出荷
1個
¥1,998,000税込¥2,197,800
8日以内出荷
1個
¥589,800税込¥648,780
8日以内出荷
1個
¥869,800税込¥956,780
8日以内出荷
1個
¥739,800税込¥813,780
8日以内出荷
1個
¥839,800税込¥923,780
8日以内出荷