電気測定の新着商品
「電気測定の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(EIA)
EIA規格の標準19インチラックマウント用のアダプタです。製品の固定にはべと取付金具が必要です。
対応対応機種と固定金具:PA-B用ラックマウント取付金具:RJ-608-PA、PW-A/PAR-A用ラックマウント金具:RJ-608-PW、PS-A/PDS-A用ラックマウント金具:RJ-608-1/2(1/2サイズ),RJ-608-1/3(1/3サイズ)、P-600B用ラックマウント金具:RJ-608-P、PSF用ラックマウント金具:RJ-608-1/2、LW用ラックマウント金具:RJ-608-PW、LSA-165/330用ラックマウント金具:RJ-608-1/3、LSA-1000用ラックマウント金具:RJ-608-1/2 (2個)
1個
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ラックマウントアダプタ(STW-99/98,GPT-99/98用)
GPT-9900/9800シリーズ、STW-9900/9800シリーズ用ラックマウントキット
1個
¥25,980税込¥28,578
5日以内出荷
1個
¥23,980税込¥26,378
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ラックマウントアダプタ(LSG-175/350/1050(H)用)(JIS)
1個
¥27,980税込¥30,778
92日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ラックマウントアダプタ(LSG-175/350/1050(H)用)(EIA)
1個
¥27,980税込¥30,778
92日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ラックマウントアダプタ(JIS)(ASR4.5k/6k)
ASR-4.5k/6kシリーズ用ラックマウントオプション JISラック用
1個
¥27,980税込¥30,778
92日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ラックマウントアダプタ(JIS)(ASR202/302/402用)
ASR-2k/3k/4kシリーズ用ラックマウントオプション JISラック用
1個
¥41,980税込¥46,178
92日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ラックアダプタ(DCS-1000B/2000E/GDS-1000B)
対応機種DS-1000B、DCS-2000E、DCS-1000B
1個
¥28,980税込¥31,878
92日以内出荷
1個
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥36,980税込¥40,678
5日以内出荷
1個
¥7,598税込¥8,358
5日以内出荷
1個
¥28,980税込¥31,878
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)パワーメータ (最小電力レンジ75mW(分解能1μW))(GP-IB)
4インチカラー液晶ディスプレイを採用。電圧/電流測定周波数帯域:DC~6kHzで直流、交流、直流+交流。2種類の測定値表示。スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示。シンプル:4項目を同時表示。IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能。 電気用品安全法(PSE)の0.5級以上の測定に対応可能。電力分解能:最小レンジ1μW、最大レンジ1W。最小電流レンジ:5mA、分解能:0.1μA。クレストファクタ(CF)3までの電流/電圧測定が可能、半波の場合はCF=6設定可能)。積算機能:W-h(電力対時間)、A-h(電流対時間)。全高調波ひずみ測定:IEC、CSA。前面入力端子(≦10A)と背面入力端子(≦20A)。テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
仕様汚染度2、アベレージ:1, 2, 4, 8, 16, 32, 64その他P-IB(オプション):IEEE488.2準拠付属品電源コード (地域による) 、テストリード:TL-209 x2(黒x2、赤x2)適合RS-232C:RS-232C準拠、8bit、パリティなし、フロー無し、ストップビット1、D-Sub9ピンオス、通信速度:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps寸法(mm)270(W)×110(H)×350(D) (突起物を含む)質量(kg)約 2.9電圧最大絶縁:300V電源AC 100~240V±10%、50-60Hz、25VA温度範囲(℃)0~50測定項目電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、位相、周波数、積算電流、積算電力、正積算電力、負積算電力、電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、ピーク電圧、ピーク電流、全高調波歪倍率電圧表示:(PT)1 ~ 9999.999、電流表示:(CT)1 ~ 9999.999桁数5桁(レンジによる固定小数点表示)表示2+6項目(標準モード)、4項目(シンプルモード)最大電流(A)25ms周囲温度0℃~50℃フィルターカットオフ周波数 500 Hz(ON) / 6kHz(OFF)周波数45Hz~ 6kHzA/D変換器電圧・電流同時測定 16ビット、96kHz保存温度(℃)-10℃~70℃高度(m)<2000相対湿度0℃~30℃:< 80%RH:結露無、30℃~40℃:< 70%RH:結露無、40℃~50℃:< 50%RH:結露無最大許容入力電圧連続:600Vrms動作環境屋内入力インピーダンス電圧:2.4MΩ、電流:500mΩ(5mA ~ 200mAレンジ)、5mΩ(0.5A ~ 20Aレンジ)表示項目Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI,DE, VHz, IHz, THDV, THDI入力電流(A)(連続最大許容)背面端子:20Arms、前面端子:10ArmsコマンドSCPI準拠、 IEEE488.2準拠、デリミタ:LF最大電圧(V)(1倍時)700VrmsUSBUSB2.0、TypeBコネクタ、 USB-CDC ClassLANIEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps、IPv4:DHCP/固定IP、Socket接続:ポート23
1個
¥159,800税込¥175,780
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)パワーメータ (最小電力レンジ75mW(分解能1μW))
4インチカラー液晶ディスプレイを採用。電圧/電流測定周波数帯域:DC~6kHzで直流、交流、直流+交流。2種類の測定値表示。スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示。シンプル:4項目を同時表示。IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能。 電気用品安全法(PSE)の0.5級以上の測定に対応可能。電力分解能:最小レンジ1μW、最大レンジ1W。最小電流レンジ:5mA、分解能:0.1μA。クレストファクタ(CF)3までの電流/電圧測定が可能、半波の場合はCF=6設定可能)。積算機能:W-h(電力対時間)、A-h(電流対時間)。全高調波ひずみ測定:IEC、CSA。前面入力端子(≦10A)と背面入力端子(≦20A)。テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
仕様汚染度2、アベレージ:1, 2, 4, 8, 16, 32, 64その他P-IB(オプション):IEEE488.2準拠付属品電源コード (地域による) 、テストリード:TL-209 x2(黒x2、赤x2)適合RS-232C:RS-232C準拠、8bit、パリティなし、フロー無し、ストップビット1、D-Sub9ピンオス、通信速度:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps寸法(mm)270(W)×110(H)×350(D) (突起物を含む)質量(kg)約 2.9電圧最大絶縁:300V電源AC 100~240V±10%、50-60Hz、25VA温度範囲(℃)0~50測定項目電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、位相、周波数、積算電流、積算電力、正積算電力、負積算電力、電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、ピーク電圧、ピーク電流、全高調波歪倍率電流表示:(CT)1 ~ 9999.999、電圧表示:(PT)1 ~ 9999.999桁数5桁(レンジによる固定小数点表示)表示2+6項目(標準モード)、4項目(シンプルモード)最大電流(A)25ms周囲温度0℃~50℃フィルターカットオフ周波数 500 Hz(ON) / 6kHz(OFF)周波数45Hz~ 6kHzA/D変換器電圧・電流同時測定 16ビット、96kHz保存温度(℃)-10℃~70℃高度(m)<2000相対湿度0℃~30℃:< 80%RH:結露無、30℃~40℃:< 70%RH:結露無、40℃~50℃:< 50%RH:結露無最大許容入力電圧連続:600Vrms動作環境屋内入力インピーダンス電圧:2.4MΩ、電流:500mΩ(5mA ~ 200mAレンジ)、5mΩ(0.5A ~ 20Aレンジ)表示項目Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI,DE, VHz, IHz, THDV, THDI入力電流(A)(連続最大許容)背面端子:20Arms、前面端子:10ArmsコマンドSCPI準拠、 IEEE488.2準拠、デリミタ:LF最大電圧(V)(1倍時)700VrmsUSBUSB2.0、TypeBコネクタ、 USB-CDC ClassLANIEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps、IPv4:DHCP/固定IP、Socket接続:ポート23
1個
¥129,800税込¥142,780
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)APS-7200用ラックマウントキット
APS-7200用 7Uサイズラックマウント用金具。APS-7200(90kg)を組み込む場合はラック・棚の耐荷重をご確認ください。
1個
¥24,980税込¥27,478
92日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ACケーブル(三相3線)(3m)
3相4線、VCT 5.5sq x 4C PSE 3m 。M4丸端子 - バラ線 600V/30Aまで対応。PBWシリーズ、LRWシリーズ。ASR-4.5k/6kシリーズ
1個
¥17,980税込¥19,778
5日以内出荷
横河計測電流クランププローブ(500A用
出力電圧AC 500mV確度(℃)振幅:±0.5% of rd(入力により異なります測定範囲(A)AC 500周波数範囲20 Hz~5 kHz測定可能導体径(Φmm)30最高使用回路電圧(V)AC 600
1台
¥31,980税込¥35,178
65日以内出荷
1個
¥8,198税込¥9,018
14日以内出荷
・61/2 桁の高精度と高い安定度を両立・見やすい大画面による多彩な表示・最高30kサンプル/秒の高速データロギング・100kポイントの大容量内蔵ログメモリー・豊富な解析を実現するオフラインブラウズ機能・測定の自動化に対応できる豊富な通信インタフェース
仕様画面(ドット数):480ドット×272ドット(液晶表示器は数点の欠陥を含む場合があります。欠陥の総数:7ドット以下。)、画面(バックライト):LED、画面:LCD、画面(カラー):16bit、65.536色、汚染度2(導通性の汚染物質が存在する環境で使用しないこと)適合通信インタフェース:LAN&RS-232インタフェース電源電圧100VAC. 50/60Hz耐電圧DC±500V(LO端子-接地間)消費電力21VA以下(オプション含む)ウォームアップ時間電源投入後1時間動作温湿度範囲0~50(40℃、80%または同等の水分量以下。結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~+60℃(40℃、90%または同等の水分量以下。結露なきこと)電源コードUL/CSA 標準タイプ、PSE対応駆動方式画面:TFTアクティブマトリックス画面サイズ4.3型カテゴリー設置(過電圧):カテゴリll(局所的なレベル、電気製品、携帯型製品)
1台
¥289,800税込¥318,780
65日以内出荷
横河計測ディジタル絶縁抵抗計
・コンパレータによる良否色判定・約0.5秒の高速測定・USB通信・測定値メモリ・PIとDAR測定・経過時間表示・交流直流電圧測定(オートレンジ)・LED自動ライト・シリアルNo.表示・自動放電・活線警告・ブザー警告・バッテリチェック
仕様試験条件:23±5℃、80%RH以下(結露なきこと)測定範囲第1有効:0.100~10.00、0.100~20.00、0.100~25.00、0.100~50.00、0.100~500、0.100~1000(MΩ)電圧(V)定格測定50.100.125.250.500.1000適合規格JIS C 1302: 2018、EN61557-1、2、4、10、EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2、EN61010-1、EN61010-2-30、EN61010-31、IEC61010-2-034抵抗(Ω)低抵抗測定(測定範囲):40.00/ 400.0/ 4000(オートレンジ切替)直流電圧(V)±(2.0~600)表示バーグラフ、4000ディジタルカウント表示保護等級IP40機能自動放電、活線警告、コンパレータによる良否色判定、ブザー警告、USB通信、バッテリチェック、測定値の保存、経過時間表示、PI/DAR表示、シリアルNo.表示、データホールド、LED自動ライト抵抗低抵抗測定:(確度)±2.5% readin ±8 diit(0.20~4000Ω)±8 diit(0.00~0.19Ω)確度±2% readin ±2 diit、電圧測定:±1% readin ±4 diit交流電圧測定(交流):2.0~600V rms(45~65Hz)有効最大表示値100.200.250.500.2000.4000(MΩ)カテゴリー測定:CATⅢ 600V
1台
¥69,980税込¥76,978
21日以内出荷
1セット
¥2,298税込¥2,528
21日以内出荷