シマノ 品番先頭文字-ISの新着商品

シマノ 品番先頭文字-ISの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

17件中 117
キャンペーン情報RSS配信
ISTR4020RBI デュアルコントロールレバー 右 11S SHIMANO(シマノ)
洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。
用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Right。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|リアスピード:11
1個
22,980税込25,278
7日以内出荷

ISTR4020LI デュアルコントロールレバー 左 2S SHIMANO(シマノ)
洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。
用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Left。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|フロントスピード:2
1個
22,980税込25,278
7日以内出荷

ISMSLINNERBOX02 ポリマーコート シフトインナーケーブル 2100mm×20本 SHIMANO(シマノ)
用途ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2100 mm (20本入り)
1個
27,980税込30,778
7日以内出荷

ISMSLINNER04 ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2500mm 1本 SHIMANO(シマノ)
用途外径 1.2 mm x 2500 mm インナーエンドキャップ ロングノーズアウターキャップ(2個)ノーズカバー(リアディレーラー用)(1個)付き
1本
2,298税込2,528
7日以内出荷

ISMSLINNER02 SUS シフトインナーケーブル 3000mm 1本 SHIMANO(シマノ)
1本
999税込1,099
7日以内出荷

ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本 SHIMANO(シマノ)
用途ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)
1本
689税込758
7日以内出荷

ISMBCINNERBOX06 ポリマーコートティング ブレーキ インナーケーブル 2000mm 20本 SHIMANO(シマノ)
用途ポリマーコーティング ブレーキインナーケーブル 2000 1セット 20本入り
1セット(20本)
28,980税込31,878
7日以内出荷

ISMBCINNERBOX05 ロード SUS ブレーキ インナーケーブル 1.6×2050mm 100本 SHIMANO(シマノ)
用途ロード用 SUS ブレーキ インナーボックス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
1セット(100本)
27,980税込30,778
7日以内出荷

ISMBCINNERBOX04 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 1.6×2050mm 100本 SHIMANO(シマノ)
用途MTB SUSブレーキ インナーボックス MTB 外径 1.6 mm ステンレス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
1セット(100本)
29,980税込32,978
7日以内出荷

ISMBCINNER04 ダブルエンド スチール ブレーキ インナーケーブル 1.6×2050mm 10本セット SHIMANO(シマノ)
1セット(10本)
2,998税込3,298
7日以内出荷

ISMBCINNER02 ロード PTFE ブレーキインナーケーブル 2050mm 1本 SHIMANO(シマノ)
1本
1,098税込1,208
7日以内出荷

ISMBCINNER01 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 2050mm 1本 SHIMANO(シマノ)
1本
569税込626
7日以内出荷

BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm SHIMANO(シマノ)
ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブル Φ 1.6mm x 2000mm
用途ロード用ケーブル長(mm)インナー:2000径(mm)1.6
1個
2,298税込2,528
7日以内出荷

SIL-TECロード用ブレーキインナーBOX 50本入 SHIMANO(シマノ)
SIL-TECコーティングがされたブレーキインナーケーブルのワークショップ向けBOX 50本入り
用途ROAD用長さ(mm)1本あたり:2050
1個(50本)
26,980税込29,678
7日以内出荷

ロード スチール ブレーキインナーBOX(100本入) SHIMANO(シマノ)
ロード用のスティールブレーキインナーケーブル ワークショップ向けの100本入り
用途ロード用材質スティールケーブル長(mm)ワイヤー1本あたり:2050
1箱(100本)
15,980税込17,578
7日以内出荷

ステンレスブレーキインナーケーブル1.6X3500mm(レース用) SHIMANO(シマノ)
タンデム車向けのステンレスブレーキインナー 長さ3500mm(旧シマノパートNO Y80035014の後継品)
用途自転車用ブレーキです。長さ(mm)3500
1個
749税込824
7日以内出荷

MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入) SHIMANO(シマノ)
スティールインナーケーブル長さ2050mm ワークショップ向けの100本入り
材質スティール長さ(mm)1本あたり:2050
1個(100本)
16,980税込18,678
7日以内出荷