スイッチの新着商品

「スイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

34件中 1~34件
大日製作所DKD233
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) (0.12MB)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
335 税込369
9日以内出荷

質量(kg)0.16 電源電圧(V)12 ワイヤー長(mm)250、2ピンオスJSTコネクタで終端 起動時間(秒)1~10秒 サイズ(mm)41.5×54.5×30、ロックピン:10 アズワン品番64-5660-21 消費電流600mA
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

湿度(%RH)保管:0 to 95 保存温度(℃)-40 to 75 動作温度(℃)-5 to 40 動作湿度(%)45 to 85 アズワン品番64-5657-86
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 保護構造IP65 ボタン形状丸(大形フルガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

中継アンテナ シュナイダーエレクトリック 動画あり
シュナイダーエレクトリック中継アンテナ
仕様●Rated short-duration power frequency withstand voltage:4kV 50Hz●Emission power:3mW●Modulation technique:O-QPSK●Control station application:Transceiver(emission and reception) 材質Polycarbonate 質量(kg)0.2 タイプProduct or Component:Wireless and batteryless range、Antenna:Omnidirectional 使用温度範囲(℃)-20~55 シリーズZBRA 定格電圧(V)AC/DC24~240 保護等級IP65 IEC 60529 131°F (55℃)0.1m 周波数帯域(MHz)5 絶縁抵抗(MΩ)(最小)500 締付トルク(N・m)0.6 保存温度範囲(℃)-40~70 許容相対湿度(%)90(結露のないこと) 材質(ケーシング)自己消火性プラスチック 色(カバー)透明 クラスClass III conforming to IEC 60664-1 送受信周波数(MHz)2405 耐衝撃25gn6ms(6000 shocks IEC 60068-2-27)、15gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 耐振動(Hz)±0.5mm(10~55)IEC 60068-2-6、6 gn(55~150)IEC 60068-2-6 色(ベース)
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COB80・COB260・COB280用ボタンパッキンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
259 税込285
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉式押ボタンカバーに新たな機種が追加されました!。ヒンジ開閉式のため、ボタン・スイッチ操作時もラクラク!。サイズ2種類・色2色の組み合わせからお選びいただけます!。押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。取付けはボタン・スイッチと共締めですので、カバー開閉時に脱落しません。操作部径Φ40程度、パネルからの突出30mm程度のボタン・スイッチに適合します。目的用途に応じて、カバー色で使い分けが可能になりました。(白色半透明、赤色半透明の2色をラインナップ)
材質ポリプロピレン樹脂製 ΦA22.5
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリック照光きのこ型、ラッチ
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
仕様●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:〇●送信機個数:1 材質プラスチック 種類プラスチックヘッド キノコ型(照光・回転復帰) 取付寸法(mm)22 保証期間18ヶ月 直径(mm)40
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック照光セレクタースイッチ
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
仕様●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:〇●送信機個数:2 材質プラスチック 種類プラスチックヘッド 照光セレクタースイッチ 取付寸法(mm)22 保証期間18ヶ月 直径(mm)29
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック送信機プラヘッド
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
材質プラスチック 幅(mm)30 質量(kg)0.045 高さ(mm)41.5 種類ヘッド付き送信機 取付寸法(mm)22 応答時間2秒 保証期間18ヶ月 検出距離(m)最大:100(送信機と受信機の間に障害物がない場合) 制御盤などの金属筐体内に取り付けられた受信機は、25まで動作します。さらに、外部拡張(ZBRN 用)アンテナを使用すると、60まで動作範囲を延長できます。
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック3押ボタンフラットボタン
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
仕様●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:×●送信機個数:3 材質プラスチック 幅(mm)30 白(↑)/赤(STOP)/黒(↓) 高さ(mm)50 種類プラスチックヘッド x3 奥行(mm)35 取付寸法(mm)22 保証期間18ヶ月
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリックきのこ型押しボタン
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
仕様●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:×●送信機個数:1 材質プラスチック 種類プラスチックヘッド キノコ型 取付寸法(mm)22 保証期間18ヶ月 直径(mm)40
1個
959 税込1,055
11日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
11日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
379 税込417
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000 照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2 記名板寸法(mm)13.7×19.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

接地極用の標示板です。埋設した位置情報などを標示します。国土交通省仕様です。
トラスコ品番751-3828 材質真鍮 厚さ(mm)1.2 文字色 縦(mm)140 横(mm)90 表示内容接地極埋設標 西暦用 穴径(mm)4-Φ5
1枚
4,598 税込5,058
4日以内出荷

裏面が、白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 トラスコ品番438-4563 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 厚さ(mm)2 文字色 縦(mm)40 横(mm)30 表示内容自動 手動 穴径(mm)22.5
1枚
539 税込593
4日以内出荷

電源ON/OFF・表示用照光押ボタンスイッチ
1個
10,980 税込12,078
122日以内出荷

挟まれ防止用の押ボタンスイッチ
ケーブル長(m)1.8
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.13MB)
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
22日以内出荷