表示機器・デジタル表示ユニットの新着商品
「表示機器・デジタル表示ユニットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
azbil(旧:山武)熱量演算器用表示器 ディスプレイパネル:QJ-1203E0000
熱量演算器(WJ-1203W0000)専用のディスプレイパネルです。 。 積算熱量・送り側温度・返り側温度・瞬時流量・冷暖房モードを1画面で表示できます。 。 ボタン操作により、瞬時熱量、積算流量、温度差などの詳細データを確認できます。 。 エラー表示およびエラーログ機能により保守性に優れています。 。 熱量演算器本体のシリアル番号やソフトウェアバージョンの確認が可能です。 。 積算流量の端数レベルをバーグラフ表示できます。 。 小形・軽量で空調機壁面や制御盤への設置が容易です。 。 常時表示タイプのため、運転状況を常時監視できます。
用途電源:DC12V±1V(熱量演算器から供給) 。 消費電力:0.1VA以下 。 通信方式:RS-485専用シリアル通信 。 通信速度:4800bps 。 配線距離:3m以下 。 接続台数:熱量演算器1台に対し1台 。 表示内容:積算熱量、瞬時熱量、積算流量、瞬時流量、送り側温度、返り側温度、温度差、熱量換算係数、運転モード、エラー表示 。 表示器:LCD液晶表示 。 取付方法:ねじ取付(制御盤取付) 。 ケース保護構造:IP40 。 使用周囲温度:0~50℃取扱説明書(2.31MB)
1個
¥87,980税込¥96,778
22日以内出荷
azbil(旧:山武)ネオパネルワイヤレス
デジタルワイヤレス設定器で、温度センサ機能とリモコン機能を一体化したネオパネルワイヤレス。 特定小電力無線(426MHz帯)を利用し、RF受信機経由でInfilex AC/GC/GD/VC/FCと通信可能。 空調の運転/停止、温度設定、風量切替(FCU用)をワイヤレスで操作可能。 延長運転機能により、残業時などの空調延長に対応。 外気温度表示、室内温度表示、降雨中表示に対応(システム構成による)。 グループ単位で複数機器の一括操作が可能。 配線工事が不要または最小限のため、省配線・工期短縮・施工費削減が可能
用途温度計測範囲:0~40℃。 温度計測精度:±1.0℃。 温度検出素子:サーミスタ。 電源:DC3V(CR-V3リチウム電池2本)。 電池寿命:約3年。 通信方式:特定小電力無線。 通信周波数帯:426MHz帯。 チャンネル数:1~9チャンネル。 グループ数:99グループ。 伝送距離:約20m。 設定分解能:0.5℃。 設定レンジ:15~30℃。 使用温度範囲:0~40℃取扱説明書(1.44MB) (1.44MB)
電源(V)DC 24シリーズGOT SIMPLE表示部TFTカラー解像度WVGA 800×480色(パネル)黒RoHS指令(10物質対応)対応